標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40

標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ヘッド側フランジ形 CDA2G40 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
207件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51103403CDA2G40-100Z-W-M9B40複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51103701CDA2G40-150Z40複動片ロッド
14,030
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51103717CDA2G40-150Z-M9BWL40複動片ロッド
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51103342CDA2G40-100J-M9B--
21,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103367CDA2G40-100-M9B--
17,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103421CDA2G40-115J--
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103455CDA2G40-125-A53L--
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103464CDA2G40-125-A93S--
14,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103473CDA2G40-125-K59L--
22,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103482CDA2G40-125-M9BZ--
19,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103516CDA2G40-140--
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103552CDA2G40-150-G59L--
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103561CDA2G40-150-J59L3--
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103595CDA2G40-150J-M9BW--
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103613CDA2G40-150-M9B--
18,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103631CDA2G40-150-M9BAL--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103647CDA2G40-150-M9BASBPC--
24,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103656CDA2G40-150-M9BL--
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103665CDA2G40-150-M9BWSDPC--
22,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103674CDA2G40-150-M9BWZ--
20,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103683CDA2G40-150-M9NS--
15,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103726CDA2G40-173--
13,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103753CDA2G40-175-B54LS--
16,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103787CDA2G40-200-A44C--
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103796CDA2G40-200-A54LS--
17,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103805CDA2G40-200-A54Z3--
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103814CDA2G40-200-A93--
16,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103823CDA2G40-200J-A54LS--
21,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103832CDA2G40-200-M9B3--
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103841CDA2G40-200-M9BL--
19,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103866CDA2G40-200-M9NAL3--
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103875CDA2G40-200-P5DWSC--
28,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103902CDA2G40-220-J59WL--
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103911CDA2G40-240-A54--
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103963CDA2G40-250-M9BL--
20,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103972CDA2G40-250-Y59BZ--
21,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103981CDA2G40-25-A93--
14,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51103997CDA2G40-25-M9B--
16,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104024CDA2G40-260-F5BAZ--
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104085CDA2G40-300-A93--
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104121CDA2G40-300-M9BAL--
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104137CDA2G40-300-M9BASBPC--
26,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104146CDA2G40-300-M9BL--
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104155CDA2G40-300-M9NL--
20,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104182CDA2G40-30-A54L--
19,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104191CDA2G40-310-M9BW--
21,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104234CDA2G40-345-A44C--
31,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104277CDA2G40-350-A54LS--
18,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104286CDA2G40-350-A93--
18,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51104304CDA2G40-350-B54L3--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51103342CDA2G40-100J-M9B27324167CDA2G40-100JZ-M9BCDA2G40-100J-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103367CDA2G40-100-M9B27324124CDA2G40-100Z-M9BCDA2G40-100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103421CDA2G40-115J27323765CDA2G40-115JZCDA2G40-115J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27323765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103455CDA2G40-125-A53L27325113CDA2G40-125Z-A93LCDA2G40-125-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325113エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103464CDA2G40-125-A93S27325104CDA2G40-125Z-A93SCDA2G40-125-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325104エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103473CDA2G40-125-K59L27324176CDA2G40-125Z-M9BLCDA2G40-125-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324176エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103482CDA2G40-125-M9BZ27324185CDA2G40-125Z-M9BZCDA2G40-125-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324185エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103516CDA2G40-14027323783CDA2G40-140ZCDA2G40-140 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27323783エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103552CDA2G40-150-G59L27324255CDA2G40-150Z-M9NLCDA2G40-150-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324255エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103561CDA2G40-150-J59L327324237CDA2G40-150Z-M9BL3CDA2G40-150-J59L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324237エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103595CDA2G40-150J-M9BW27324316CDA2G40-150JZ-M9BWCDA2G40-150J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324316エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103613CDA2G40-150-M9B27324212CDA2G40-150Z-M9BCDA2G40-150-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324212エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103631CDA2G40-150-M9BAL27324298CDA2G40-150Z-M9BALCDA2G40-150-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103647CDA2G40-150-M9BASBPC27324307CDA2G40-150Z-M9BASBPCCDA2G40-150-M9BASBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324307エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103656CDA2G40-150-M9BL27324228CDA2G40-150Z-M9BLCDA2G40-150-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103665CDA2G40-150-M9BWSDPC27324282CDA2G40-150Z-M9BWSDPCCDA2G40-150-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324282エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103674CDA2G40-150-M9BWZ27324273CDA2G40-150Z-M9BWZCDA2G40-150-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324273エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103683CDA2G40-150-M9NS27324246CDA2G40-150Z-M9NSCDA2G40-150-M9NS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324246エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103726CDA2G40-17327323817CDA2G40-173ZCDA2G40-173 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27323817エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103753CDA2G40-175-B54LS27325183CDA2G40-175Z-B54LSCDA2G40-175-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325183エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103787CDA2G40-200-A44C27325192CDA2G40-200Z-A44CCDA2G40-200-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325192エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103796CDA2G40-200-A54LS27325226CDA2G40-200Z-A54LSCDA2G40-200-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325226エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103805CDA2G40-200-A54Z327325235CDA2G40-200Z-A54Z3CDA2G40-200-A54Z3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325235エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103814CDA2G40-200-A9327325244CDA2G40-200Z-A93CDA2G40-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325244エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103823CDA2G40-200J-A54LS27325287CDA2G40-200JZ-A54LSCDA2G40-200J-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325287エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103832CDA2G40-200-M9B327324386CDA2G40-200Z-M9B3CDA2G40-200-M9B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103841CDA2G40-200-M9BL27324395CDA2G40-200Z-M9BLCDA2G40-200-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324395エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103866CDA2G40-200-M9NAL327324465CDA2G40-200Z-M9NAL3CDA2G40-200-M9NAL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324465エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103875CDA2G40-200-P5DWSC27337932CDA2G40-200Z-P5DWSCCDA2G40-200-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27337932エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103902CDA2G40-220-J59WL27324474CDA2G40-220Z-M9BWLCDA2G40-220-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324474エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103911CDA2G40-240-A5427325314CDA2G40-240Z-A54CDA2G40-240-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325314エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103963CDA2G40-250-M9BL27324492CDA2G40-250Z-M9BLCDA2G40-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324492エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103972CDA2G40-250-Y59BZ27324508CDA2G40-250Z-M9BZCDA2G40-250-Y59BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324508エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103981CDA2G40-25-A9327324876CDA2G40-25Z-A93CDA2G40-25-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324876エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51103997CDA2G40-25-M9B27324027CDA2G40-25Z-M9BCDA2G40-25-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104024CDA2G40-260-F5BAZ27324562CDA2G40-260Z-M9BAZCDA2G40-260-F5BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324562エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104085CDA2G40-300-A9327325375CDA2G40-300Z-A93CDA2G40-300-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325375エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104121CDA2G40-300-M9BAL27324632CDA2G40-300Z-M9BALCDA2G40-300-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324632エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104137CDA2G40-300-M9BASBPC27324648CDA2G40-300Z-M9BASBPCCDA2G40-300-M9BASBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104146CDA2G40-300-M9BL27324596CDA2G40-300Z-M9BLCDA2G40-300-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104155CDA2G40-300-M9NL27324605CDA2G40-300Z-M9NLCDA2G40-300-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324605エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104182CDA2G40-30-A54L27324894CDA2G40-30Z-A54LCDA2G40-30-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324894エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104191CDA2G40-310-M9BW27324657CDA2G40-310Z-M9BWCDA2G40-310-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27324657エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104234CDA2G40-345-A44C27325427CDA2G40-345Z-A44CCDA2G40-345-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325427エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104277CDA2G40-350-A54LS27325454CDA2G40-350Z-A54LSCDA2G40-350-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104286CDA2G40-350-A9327325463CDA2G40-350Z-A93CDA2G40-350-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325463エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51104304CDA2G40-350-B54L327325497CDA2G40-350Z-B54L3CDA2G40-350-B54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-Z SMC 27325497エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2G40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする