曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL

標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)回り止め形 CDA2KL - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
205件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51120237CDA2KL40-100040複動片ロッド
26,460
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120246CDA2KL40-1000-M9B40複動片ロッド
32,620
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120255CDA2KL40-100-A54440複動片ロッド
30,530
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120264CDA2KL40-100-A93L40複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120273CDA2KL40-100K40複動片ロッド
19,910
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120282CDA2KL40-100K-A5440複動片ロッド
27,720
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120291CDA2KL40-1240複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120307CDA2KL40-125-A5440複動片ロッド
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120316CDA2KL40-125-M9PW40複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120325CDA2KL40-125-Y7BW40複動片ロッド
23,820
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120334CDA2KL40-150+25-M9BWL-XC1040複動片ロッド
43,120
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120343CDA2KL40-150-M9B340複動片ロッド
24,640
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120352CDA2KL40-150-M9BL40複動片ロッド
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120361CDA2KL40-150-M9BW40複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120377CDA2KL40-150-M9PAL40複動片ロッド
24,260
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120386CDA2KL40-150-Z7340複動片ロッド
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120395CDA2KL40-200-A93L40複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120404CDA2KL40-200J40複動片ロッド
21,070
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120413CDA2KL40-200K40複動片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120422CDA2KL40-200-M9B40複動片ロッド
22,060
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120431CDA2KL40-200-M9BW40複動片ロッド
22,610
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120447CDA2KL40-250-A5440複動片ロッド
24,370
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51120456CDA2KL40-250-A54L40複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51120465CDA2KL40-250-A54Z40複動片ロッド
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51120474CDA2KL40-250-J59S40複動片ロッド
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51120483CDA2KL40-300-A54L40複動片ロッド
25,690
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120492CDA2KL40-300K-A93340複動片ロッド
31,740
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120501CDA2KL40-300-M9BM40複動片ロッド
23,710
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120517CDA2KL40-300-M9BW40複動片ロッド
23,930
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120526CDA2KL40-300-Z73L40複動片ロッド
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120535CDA2KL40-320-A54440複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120544CDA2KL40-350-A54440複動片ロッド
33,830
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120553CDA2KL40-350-A54LS40複動片ロッド
21,950
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120562CDA2KL40-350-A54S40複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120587CDA2KL40-400-A5340複動片ロッド
26,350
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120596CDA2KL40-400-A54440複動片ロッド
34,490
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120605CDA2KL40-400-M9NWL40複動片ロッド
25,910
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120614CDA2KL40-450-A54L40複動片ロッド
27,670
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120623CDA2KL40-450-A54LS40複動片ロッド
23,270
21,980
24,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120632CDA2KL40-450-A9340複動片ロッド
23,160
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120641CDA2KL40-450-B5440複動片ロッド
27,010
24,980
27,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120657CDA2KL40-450J-A5440複動片ロッド
34,930
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120666CDA2KL40-450-K5940複動片ロッド
29,100
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120675CDA2KL40-540複動片ロッド
13,590
12,980
14,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120684CDA2KL40-500-A93L40複動片ロッド
24,480
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120693CDA2KL40-500-M9B40複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120702CDA2KL40-50-M9B40複動片ロッド
20,080
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120711CDA2KL40-55040複動片ロッド
21,180
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120727CDA2KL40-550-B5440複動片ロッド
28,990
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51120745CDA2KL40-550-Z7340複動片ロッド
26,020
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする