曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-10

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-10 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-10 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
91件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51137773CDA2L50-100Z-A9350複動片ロッド
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51137116CDA2L50-1000-A53L4--
52,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137125CDA2L50-1000-A64L--
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137134CDA2L50-1000-A93--
40,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137152CDA2L50-1000-A93L--
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137265CDA2L50-1000-K59LS--
41,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137283CDA2L50-1000-M9BA--
44,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137301CDA2L50-1000-M9BL--
42,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137317CDA2L50-1000-M9BLS--
39,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137335CDA2L50-1000-M9BW4--
48,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137353CDA2L50-1000-M9BWVL--
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137362CDA2L50-1000-M9BWZ--
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137371CDA2L50-1000-M9BZ--
43,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137423CDA2L50-1000-Y59B--
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137493CDA2L50-100-A64L--
22,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137502CDA2L50-100-A93Z--
21,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137511CDA2L50-100-B54LS--
20,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137536CDA2L50-100-G39C--
31,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137642CDA2L50-100-M9BAL--
24,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137651CDA2L50-100-M9BM--
22,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137667CDA2L50-100-M9BWSDPC--
26,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137676CDA2L50-100-M9BWZ4--
31,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137703CDA2L50-100-M9NZ--
23,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137737CDA2L50-100-Y59AL--
23,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137755CDA2L50-100-Y7BWZ--
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137782CDA2L50-1014--
39,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137816CDA2L50-1040-M9BAL--
47,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137843CDA2L50-1050-A59W--
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137852CDA2L50-1050-B544--
53,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137877CDA2L50-1050-M9B--
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137886CDA2L50-1050-M9BWL--
45,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137895CDA2L50-105-A44--
30,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137904CDA2L50-1060-A93L--
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137012CDA2L50-100+100-A54L4-XC1150複動片ロッド
58,150
取扱い終了
返品不可
51137021CDA2L50-100+100-XC1150複動片ロッド
43,150
取扱い終了
返品不可
51137037CDA2L50-100+140-XC11--
44,250
取扱い終了
返品不可
51137046CDA2L50-100+150-XC1150複動片ロッド
44,250
取扱い終了
返品不可
51137055CDA2L50-100+200-A54Z4-XC1150複動片ロッド
61,750
取扱い終了
返品不可
51137064CDA2L50-100+200-XC11--
45,350
取扱い終了
返品不可
51137073CDA2L50-100+300J-A53-XC11--
60,650
取扱い終了
返品不可
51137082CDA2L50-100+400-A544-XC11--
63,550
取扱い終了
返品不可
51137091CDA2L50-100+500-XC1150複動片ロッド
51,950
取扱い終了
返品不可
51137107CDA2L50-100+90-M9BWVL-XC1150複動片ロッド
49,750
取扱い終了
返品不可
51137143CDA2L50-1000-A93350複動片ロッド
41,950
取扱い終了
返品不可
51137161CDA2L50-1000-B5350複動片ロッド
43,500
取扱い終了
返品不可
51137177CDA2L50-1000-F59W50複動片ロッド
46,000
取扱い終了
返品不可
51137186CDA2L50-1000-F5BASBPC50複動片ロッド
51,800
取扱い終了
返品不可
51137195CDA2L50-1000-F9BW50複動片ロッド
44,500
取扱い終了
返品不可
51137204CDA2L50-1000-F9BW450複動片ロッド
52,900
取扱い終了
返品不可
51137213CDA2L50-1000-G59L50複動片ロッド
46,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51137116CDA2L50-1000-A53L427355518CDA2L50-1000Z-A93L4CDA2L50-1000-A53L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355518エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137125CDA2L50-1000-A64L27355475CDA2L50-1000Z-A64LCDA2L50-1000-A64L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355475エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137134CDA2L50-1000-A9327355484CDA2L50-1000Z-A93CDA2L50-1000-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355484エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137152CDA2L50-1000-A93L27355493CDA2L50-1000Z-A93LCDA2L50-1000-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355493エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137265CDA2L50-1000-K59LS27351196CDA2L50-1000Z-M9BLSCDA2L50-1000-K59LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137283CDA2L50-1000-M9BA27351275CDA2L50-1000Z-M9BACDA2L50-1000-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351275エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137301CDA2L50-1000-M9BL27351187CDA2L50-1000Z-M9BLCDA2L50-1000-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137317CDA2L50-1000-M9BLS27351196CDA2L50-1000Z-M9BLSCDA2L50-1000-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137335CDA2L50-1000-M9BW427351223CDA2L50-1000Z-M9BW4CDA2L50-1000-M9BW4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351223エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137353CDA2L50-1000-M9BWVL27351266CDA2L50-1000Z-M9BWVLCDA2L50-1000-M9BWVL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351266エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137362CDA2L50-1000-M9BWZ27351248CDA2L50-1000Z-M9BWZCDA2L50-1000-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351248エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137371CDA2L50-1000-M9BZ27351205CDA2L50-1000Z-M9BZCDA2L50-1000-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351205エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137423CDA2L50-1000-Y59B27351162CDA2L50-1000Z-M9BCDA2L50-1000-Y59B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137493CDA2L50-100-A64L27351914CDA2L50-100Z-A64LCDA2L50-100-A64L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351914エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137502CDA2L50-100-A93Z27351932CDA2L50-100Z-A93ZCDA2L50-100-A93Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351932エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137511CDA2L50-100-B54LS27351948CDA2L50-100Z-B54LSCDA2L50-100-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351948エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137536CDA2L50-100-G39C27348563CDA2L50-100Z-G39CCDA2L50-100-G39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348563エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137642CDA2L50-100-M9BAL27348712CDA2L50-100Z-M9BALCDA2L50-100-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348712エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137651CDA2L50-100-M9BM27348597CDA2L50-100Z-M9BMCDA2L50-100-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348597エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137667CDA2L50-100-M9BWSDPC27348703CDA2L50-100Z-M9BWSDPCCDA2L50-100-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348703エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137676CDA2L50-100-M9BWZ427348694CDA2L50-100Z-M9BWZ4CDA2L50-100-M9BWZ4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348694エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137703CDA2L50-100-M9NZ27348642CDA2L50-100Z-M9NZCDA2L50-100-M9NZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348642エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137737CDA2L50-100-Y59AL27348633CDA2L50-100Z-M9NLCDA2L50-100-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348633エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137755CDA2L50-100-Y7BWZ27348685CDA2L50-100Z-M9BWZCDA2L50-100-Y7BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348685エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137782CDA2L50-101427348012CDA2L50-1014ZCDA2L50-1014 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27348012エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137816CDA2L50-1040-M9BAL27351302CDA2L50-1040Z-M9BALCDA2L50-1040-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351302エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137843CDA2L50-1050-A59W27355606CDA2L50-1050Z-A59WCDA2L50-1050-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355606エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137852CDA2L50-1050-B54427355597CDA2L50-1050Z-B544CDA2L50-1050-B544 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355597エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137877CDA2L50-1050-M9B27351318CDA2L50-1050Z-M9BCDA2L50-1050-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351318エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137886CDA2L50-1050-M9BWL27351327CDA2L50-1050Z-M9BWLCDA2L50-1050-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351327エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137895CDA2L50-105-A4427351993CDA2L50-105Z-A44CDA2L50-105-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351993エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137904CDA2L50-1060-A93L27355615CDA2L50-1060Z-A93LCDA2L50-1060-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355615エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする