標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-11

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-11 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L50-11 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51138071CDA2L50-1100Z-M9BL550複動片ロッド
60,450
54,980
60,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51137931CDA2L50-1100-A59W--
46,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137947CDA2L50-1100-A93L--
43,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137956CDA2L50-1100-J593--
52,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137992CDA2L50-1100-M9B--
44,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138035CDA2L50-1100-M9BWZ--
46,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138044CDA2L50-1100-P4DWL--
52,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138053CDA2L50-1100-Y59BL--
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138062CDA2L50-1100-Y7BWZ--
48,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138096CDA2L50-110-A54ZS--
21,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138105CDA2L50-110-A93--
20,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138132CDA2L50-1110-M9BAL--
49,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138211CDA2L50-1150J-A54S--
59,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51138227CDA2L50-1160-M9BL--
47,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51137922CDA2L50-1150複動片ロッド
15,150
取扱い終了
返品不可
51137965CDA2L50-1100J-A5450複動片ロッド
59,800
取扱い終了
返品不可
51137974CDA2L50-1100J-A6450複動片ロッド
58,100
取扱い終了
返品不可
51137983CDA2L50-1100J-M9BAZ50複動片ロッド
61,500
取扱い終了
返品不可
51138001CDA2L50-1100-M9BL50複動片ロッド
45,200
取扱い終了
返品不可
51138017CDA2L50-1100-M9BL550複動片ロッド
54,950
取扱い終了
返品不可
51138026CDA2L50-1100-M9BM50複動片ロッド
44,900
取扱い終了
返品不可
51138087CDA2L50-110-A54L450複動片ロッド
32,850
取扱い終了
返品不可
51138114CDA2L50-110JN50複動片ロッド
21,300
取扱い終了
返品不可
51138123CDA2L50-111050複動片ロッド
41,400
取扱い終了
返品不可
51138141CDA2L50-1110-M9BWL50複動片ロッド
47,900
取扱い終了
返品不可
51138157CDA2L50-114550複動片ロッド
41,400
取扱い終了
返品不可
51138166CDA2L50-1145-A54L50複動片ロッド
48,900
取扱い終了
返品不可
51138175CDA2L50-1150-A53L50複動片ロッド
48,900
取扱い終了
返品不可
51138184CDA2L50-1150-A54L350複動片ロッド
52,900
取扱い終了
返品不可
51138193CDA2L50-1150-F9BW50複動片ロッド
49,300
取扱い終了
返品不可
51138202CDA2L50-1150-J51L--
50,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51137931CDA2L50-1100-A59W27355703CDA2L50-1100Z-A59WCDA2L50-1100-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355703エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137947CDA2L50-1100-A93L27355694CDA2L50-1100Z-A93LCDA2L50-1100-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355694エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137956CDA2L50-1100-J59327351345CDA2L50-1100Z-M9B3CDA2L50-1100-J593 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351345エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51137992CDA2L50-1100-M9B27351336CDA2L50-1100Z-M9BCDA2L50-1100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138035CDA2L50-1100-M9BWZ27351372CDA2L50-1100Z-M9BWZCDA2L50-1100-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138044CDA2L50-1100-P4DWL27373097CDA2L50-1100Z-P4DWLCDA2L50-1100-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27373097エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138053CDA2L50-1100-Y59BL27351354CDA2L50-1100Z-M9BLCDA2L50-1100-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351354エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138062CDA2L50-1100-Y7BWZ27351372CDA2L50-1100Z-M9BWZCDA2L50-1100-Y7BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138096CDA2L50-110-A54ZS27352018CDA2L50-110Z-A54ZSCDA2L50-110-A54ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352018エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138105CDA2L50-110-A9327352027CDA2L50-110Z-A93CDA2L50-110-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27352027エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138132CDA2L50-1110-M9BAL27351397CDA2L50-1110Z-M9BALCDA2L50-1110-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351397エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
48,980
税込53,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138211CDA2L50-1150J-A54S27355737CDA2L50-1150JZ-A54SCDA2L50-1150J-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27355737エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
58,980
税込64,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51138227CDA2L50-1160-M9BL27351415CDA2L50-1160Z-M9BLCDA2L50-1160-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-Z SMC 27351415エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L50-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする