曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6

標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)軸方向フート形 CDA2L80-6 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51159087CDA2L80-600Z80複動片ロッド
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51159236CDA2L80-675Z-M9BAL80複動片ロッド
50,820
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
51158956CDA2L80-600-A54LS--
39,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158974CDA2L80-600-F59W--
45,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159017CDA2L80-600-M9B--
41,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159035CDA2L80-600-M9BL--
41,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159053CDA2L80-600-M9NW--
41,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159105CDA2L80-640-A54L3--
49,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159132CDA2L80-650-A54L3--
49,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159141CDA2L80-650-A54Z--
46,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159157CDA2L80-650-G39C--
53,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159166CDA2L80-650K-A53--
61,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159193CDA2L80-660-A44C--
54,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51159227CDA2L80-675-M9BWL--
44,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51158947CDA2L80-600-A54880複動片ロッド
64,700
取扱い終了
返品不可
51158965CDA2L80-600-B5380複動片ロッド
42,500
取扱い終了
返品不可
51158983CDA2L80-600-F9BWL80複動片ロッド
44,100
取扱い終了
返品不可
51158992CDA2L80-600J-B54480複動片ロッド
59,800
取扱い終了
返品不可
51159001CDA2L80-600JN-A53380複動片ロッド
56,100
取扱い終了
返品不可
51159026CDA2L80-600-M9BAL80複動片ロッド
43,600
取扱い終了
返品不可
51159044CDA2L80-600-M9N80複動片ロッド
41,200
取扱い終了
返品不可
51159062CDA2L80-600-P4DWL80複動片ロッド
48,900
取扱い終了
返品不可
51159071CDA2L80-600-P4DWZ80複動片ロッド
50,100
取扱い終了
返品不可
51159096CDA2L80-60-A54L80複動片ロッド
29,450
取扱い終了
返品不可
51159114CDA2L80-640-M9BW380複動片ロッド
47,300
取扱い終了
返品不可
51159123CDA2L80-650-A3480複動片ロッド
48,200
取扱い終了
返品不可
51159175CDA2L80-650-M9NW80複動片ロッド
44,100
取扱い終了
返品不可
51159184CDA2L80-65-F5980複動片ロッド
30,750
取扱い終了
返品不可
51159202CDA2L80-660-A53L80複動片ロッド
45,700
取扱い終了
返品不可
51159211CDA2L80-675-M9BAL80複動片ロッド
46,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51158956CDA2L80-600-A54LS27367558CDA2L80-600Z-A54LSCDA2L80-600-A54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367558エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51158974CDA2L80-600-F59W27365625CDA2L80-600Z-M9NWCDA2L80-600-F59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365625エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159017CDA2L80-600-M9B27365582CDA2L80-600Z-M9BCDA2L80-600-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365582エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159035CDA2L80-600-M9BL27365598CDA2L80-600Z-M9BLCDA2L80-600-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365598エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159053CDA2L80-600-M9NW27365625CDA2L80-600Z-M9NWCDA2L80-600-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365625エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159105CDA2L80-640-A54L327367628CDA2L80-640Z-A54L3CDA2L80-640-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367628エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159132CDA2L80-650-A54L327367655CDA2L80-650Z-A54L3CDA2L80-650-A54L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367655エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159141CDA2L80-650-A54Z27367664CDA2L80-650Z-A54ZCDA2L80-650-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367664エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159157CDA2L80-650-G39C27365652CDA2L80-650Z-G39CCDA2L80-650-G39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365652エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
52,980
税込58,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159166CDA2L80-650K-A5327367707CDA2L80-650KZ-A93CDA2L80-650K-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367707エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
56,980
税込62,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159193CDA2L80-660-A44C27367716CDA2L80-660Z-A44CCDA2L80-660-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27367716エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51159227CDA2L80-675-M9BWL27365677CDA2L80-675Z-M9BWLCDA2L80-675-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-Z SMC 27365677エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2L80-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする