標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2T100-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51166674CDA2T100-200Z-W-M9BWL100複動片ロッド
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
51166385CDA2T100-200-A34S--
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166394CDA2T100-200-A67--
37,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166403CDA2T100-200-A67L--
37,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166412CDA2T100-200-A93--
35,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166437CDA2T100-200-A93LS--
33,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166446CDA2T100-200-A93S--
33,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166455CDA2T100-200-B54L--
39,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166543CDA2T100-200K--
39,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166552CDA2T100-200-K59L--
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166561CDA2T100-200-K59W--
41,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166577CDA2T100-200K-M9BW--
44,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166586CDA2T100-200-M9B--
37,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166595CDA2T100-200-M9B3--
40,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166604CDA2T100-200-M9BL--
38,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166613CDA2T100-200-M9N--
37,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166631CDA2T100-200-M9PWL--
38,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166647CDA2T100-200-P5DWSC--
46,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166683CDA2T100-210-A54Z--
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166692CDA2T100-210-J59WL--
43,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166787CDA2T100-230--
34,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166796CDA2T100-230-A54Z--
41,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166805CDA2T100-230J--
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166823CDA2T100-230-M9BWL--
40,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166832CDA2T100-240-B53--
40,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166841CDA2T100-250-A34S--
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166866CDA2T100-250-A54Z4--
50,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166884CDA2T100-250-A93--
37,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166893CDA2T100-250-A93L--
37,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166927CDA2T100-250J-A93--
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166945CDA2T100-250J-F5BAL--
50,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166963CDA2T100-250-M9BL--
39,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166972CDA2T100-250-M9NWS--
36,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166981CDA2T100-250-M9NWZ--
40,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166997CDA2T100-250-M9NZS--
36,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167024CDA2T100-260-B53--
42,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167051CDA2T100-270-A543--
46,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167076CDA2T100-270K--
44,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167085CDA2T100-270K-A54--
51,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167103CDA2T100-275-A34S--
40,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167121CDA2T100-275-Y7BAL--
45,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167155CDA2T100-280J-M9BL--
47,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51167164CDA2T100-285-M9BW--
41,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51166421CDA2T100-200-A93L3100複動片ロッド
38,250
取扱い終了
返品不可
51166464CDA2T100-200-B64100複動片ロッド
37,200
取扱い終了
返品不可
51166473CDA2T100-200-F9BWL100複動片ロッド
40,500
取扱い終了
返品不可
51166482CDA2T100-200-J51LS--
36,450
取扱い終了
返品不可
51166491CDA2T100-200-J59WSDPC100複動片ロッド
45,400
取扱い終了
返品不可
51166507CDA2T100-200J-J59100複動片ロッド
45,900
取扱い終了
返品不可
51166516CDA2T100-200J-M9B100複動片ロッド
42,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51166385CDA2T100-200-A34S27394596CDA2T100-200Z-A34SCDA2T100-200-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394596エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166394CDA2T100-200-A6727394675CDA2T100-200Z-A90CDA2T100-200-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394675エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166403CDA2T100-200-A67L27394684CDA2T100-200Z-A90LCDA2T100-200-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394684エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166412CDA2T100-200-A9327394693CDA2T100-200Z-A93CDA2T100-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394693エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166437CDA2T100-200-A93LS27394727CDA2T100-200Z-A93LSCDA2T100-200-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394727エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166446CDA2T100-200-A93S27394702CDA2T100-200Z-A93SCDA2T100-200-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394702エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166455CDA2T100-200-B54L27394745CDA2T100-200Z-B54LCDA2T100-200-B54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394745エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166543CDA2T100-200K27392164CDA2T100-200KZCDA2T100-200K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27392164エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166552CDA2T100-200-K59L27393178CDA2T100-200Z-M9BLCDA2T100-200-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393178エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166561CDA2T100-200-K59W27393196CDA2T100-200Z-M9BWCDA2T100-200-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166577CDA2T100-200K-M9BW27393257CDA2T100-200KZ-M9BWCDA2T100-200K-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393257エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166586CDA2T100-200-M9B27393153CDA2T100-200Z-M9BCDA2T100-200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393153エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166595CDA2T100-200-M9B327393162CDA2T100-200Z-M9B3CDA2T100-200-M9B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166604CDA2T100-200-M9BL27393178CDA2T100-200Z-M9BLCDA2T100-200-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393178エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166613CDA2T100-200-M9N27393187CDA2T100-200Z-M9NCDA2T100-200-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166631CDA2T100-200-M9PWL27393214CDA2T100-200Z-M9PWLCDA2T100-200-M9PWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393214エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166647CDA2T100-200-P5DWSC27396662CDA2T100-200Z-P5DWSCCDA2T100-200-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27396662エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166683CDA2T100-210-A54Z27394815CDA2T100-210Z-A54ZCDA2T100-210-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394815エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166692CDA2T100-210-J59WL27393275CDA2T100-210Z-M9BWLCDA2T100-210-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393275エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166787CDA2T100-23027392207CDA2T100-230ZCDA2T100-230 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27392207エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166796CDA2T100-230-A54Z27394824CDA2T100-230Z-A54ZCDA2T100-230-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394824エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166805CDA2T100-230J27392216CDA2T100-230JZCDA2T100-230J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27392216エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166823CDA2T100-230-M9BWL27393293CDA2T100-230Z-M9BWLCDA2T100-230-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393293エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166832CDA2T100-240-B5327394842CDA2T100-240Z-A93CDA2T100-240-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394842エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166841CDA2T100-250-A34S27394858CDA2T100-250Z-A34SCDA2T100-250-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394858エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166866CDA2T100-250-A54Z427394928CDA2T100-250Z-A54Z4CDA2T100-250-A54Z4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394928エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166884CDA2T100-250-A9327394937CDA2T100-250Z-A93CDA2T100-250-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394937エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166893CDA2T100-250-A93L27394946CDA2T100-250Z-A93LCDA2T100-250-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27394946エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166927CDA2T100-250J-A9327395007CDA2T100-250JZ-A93CDA2T100-250J-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395007エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166945CDA2T100-250J-F5BAL27393406CDA2T100-250JZ-M9BALCDA2T100-250J-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393406エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166963CDA2T100-250-M9BL27393318CDA2T100-250Z-M9BLCDA2T100-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393318エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166972CDA2T100-250-M9NWS27393372CDA2T100-250Z-M9NWSCDA2T100-250-M9NWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393372エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166981CDA2T100-250-M9NWZ27393388CDA2T100-250Z-M9NWZCDA2T100-250-M9NWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393388エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51166997CDA2T100-250-M9NZS27393336CDA2T100-250Z-M9NZSCDA2T100-250-M9NZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393336エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167024CDA2T100-260-B5327395034CDA2T100-260Z-A93CDA2T100-260-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395034エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167051CDA2T100-270-A54327395043CDA2T100-270Z-A543CDA2T100-270-A543 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395043エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167076CDA2T100-270K27392304CDA2T100-270KZCDA2T100-270K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27392304エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167085CDA2T100-270K-A5427395052CDA2T100-270KZ-A54CDA2T100-270K-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395052エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167103CDA2T100-275-A34S27395068CDA2T100-275Z-A34SCDA2T100-275-A34S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27395068エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167121CDA2T100-275-Y7BAL27393433CDA2T100-275Z-M9BALCDA2T100-275-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393433エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167155CDA2T100-280J-M9BL27393442CDA2T100-280JZ-M9BLCDA2T100-280J-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393442エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51167164CDA2T100-285-M9BW27393458CDA2T100-285Z-M9BWCDA2T100-285-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-Z SMC 27393458エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2T100-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする