曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP

標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)センタトラニオン形 CDA2TP - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全6種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51201254CDA2TP63-200-P7463200
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51201272CDA2TP63-250-P7463250
46,200
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
51201281CDA2TP63-27563275
39,930
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51201297CDA2TP80-175-P7480175
48,950
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51201245CDA2TP50-300-P74L50300
38,000
取扱い終了
返品不可
51201263CDA2TP63-200-P74L63200
42,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする