標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 - SMC

耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを 選べますから、高速の駆動に対応できます。
ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
306件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51825873CDJ2B10-100Z-A10100複動片ロッド
4,130
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51825882CDJ2B10-100Z-B10100複動片ロッド
3,800
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
51825891CDJ2B10-100Z-M9BL-A10100複動片ロッド
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51825907CDJ2B10-100Z-M9N-A10100複動片ロッド
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51825916CDJ2B10-100Z-M9NLS-B10100複動片ロッド
6,930
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51826187CDJ2B10-10Z-A93V-A1010複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51826616CDJ2B10-125Z-A93V-A10125複動片ロッド
8,530
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51826625CDJ2B10-125Z-M9N-A10125複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51826634CDJ2B10-125Z-M9N-B10125複動片ロッド
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51826704CDJ2B10-130Z-A10130複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
51827151CDJ2B10-150Z-M9BL-B10150複動片ロッド
10,890
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827167CDJ2B10-150Z-M9N-A10150複動片ロッド
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827176CDJ2B10-150Z-M9N-B10150複動片ロッド
10,450
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827955CDJ2B10-15Z-A1015複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
51827964CDJ2B10-15Z-A93-B1015複動片ロッド
6,770
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827973CDJ2B10-15Z-A93L-A1015複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827982CDJ2B10-15Z-A93V-A1015複動片ロッド
7,430
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51827991CDJ2B10-15Z-A93VL-A1015複動片ロッド
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
51828007CDJ2B10-15Z-B1015複動片ロッド
3,030
2,798
3,078(税込)
当日出荷
51828016CDJ2B10-15Z-M9BL-B1015複動片ロッド
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51828025CDJ2B10-15Z-M9BWS-B1015複動片ロッド
6,000
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
51828034CDJ2B10-15Z-M9N-A1015複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51828043CDJ2B10-15Z-M9N-B1015複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
18799025CDJ2B10-100Z-A93S-B10100複動片ロッド
5,390
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51825505CDJ2B10-100-A93S---
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825514CDJ2B10-100-A96---
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825523CDJ2B10-100A-A93---
8,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825532CDJ2B10-100A-A93LS---
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825541CDJ2B10-100A-C73CL3---
14,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825557CDJ2B10-100A-H7BWZ---
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825566CDJ2B10-100A-J79WL3---
17,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825575CDJ2B10-100A-M9BLS---
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825584CDJ2B10-100A-M9BM---
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825602CDJ2B10-100A-M9N---
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825611CDJ2B10-100A-M9NL---
11,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825654CDJ2B10-100-C80C---
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825681CDJ2B10-100-H7A1L3---
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825697CDJ2B10-100-J79WL3---
16,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825706CDJ2B10-100-J79WS---
7,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825715CDJ2B10-100-M9BLS---
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825724CDJ2B10-100-M9BM---
9,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825733CDJ2B10-100-M9BWM---
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825742CDJ2B10-100-M9BWMS---
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825767CDJ2B10-100-M9BZ---
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825785CDJ2B10-100-M9NS---
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825794CDJ2B10-100-M9NW3---
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825821CDJ2B10-100R-A93---
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825837CDJ2B10-100R-M9BL---
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825925CDJ2B10-104-A93---
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51825934CDJ2B10-105-A93---
7,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51825505CDJ2B10-100-A93S18799025CDJ2B10-100Z-A93S-BCDJ2B10-100-A93S 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1 SMC 18799025標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-1SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825514CDJ2B10-100-A9634069315CDJ2B10-100Z-A96-BCDJ2B10-100-A96 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069315CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825523CDJ2B10-100A-A9334068484CDJ2B10-100AZ-A93-BCDJ2B10-100A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068484CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825532CDJ2B10-100A-A93LS34068405CDJ2B10-100AZ-A93LS-BCDJ2B10-100A-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068405CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825541CDJ2B10-100A-C73CL334068782CDJ2B10-100AZ-C73CL3-BCDJ2B10-100A-C73CL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068782CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825557CDJ2B10-100A-H7BWZ34068755CDJ2B10-100AZ-M9BWZ-BCDJ2B10-100A-H7BWZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068755CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825566CDJ2B10-100A-J79WL334068807CDJ2B10-100AZ-M9BWL3-ACDJ2B10-100A-J79WL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068807CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825575CDJ2B10-100A-M9BLS34068448CDJ2B10-100AZ-M9BLS-BCDJ2B10-100A-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068448CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825584CDJ2B10-100A-M9BM34068588CDJ2B10-100AZ-M9BM-BCDJ2B10-100A-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068588CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825602CDJ2B10-100A-M9N34068572CDJ2B10-100AZ-M9N-BCDJ2B10-100A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068572CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825611CDJ2B10-100A-M9NL34068658CDJ2B10-100AZ-M9NL-BCDJ2B10-100A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ) SMC 34068658CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825654CDJ2B10-100-C80C34069507CDJ2B10-100Z-C80C-BCDJ2B10-100-C80C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069507CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825681CDJ2B10-100-H7A1L334070103CDJ2B10-100Z-M9NL3-BCDJ2B10-100-H7A1L3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34070103CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825697CDJ2B10-100-J79WL334070112CDJ2B10-100Z-M9BWL3-ACDJ2B10-100-J79WL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34070112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825706CDJ2B10-100-J79WS34069263CDJ2B10-100Z-M9BWS-ACDJ2B10-100-J79WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069263CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825715CDJ2B10-100-M9BLS34069227CDJ2B10-100Z-M9BLS-BCDJ2B10-100-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069227CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825724CDJ2B10-100-M9BM34069577CDJ2B10-100Z-M9BM-BCDJ2B10-100-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069577CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825733CDJ2B10-100-M9BWM34069674CDJ2B10-100Z-M9BWM-BCDJ2B10-100-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069674CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825742CDJ2B10-100-M9BWMS34069245CDJ2B10-100Z-M9BWMS-BCDJ2B10-100-M9BWMS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069245CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825767CDJ2B10-100-M9BZ34069857CDJ2B10-100Z-M9BZ-BCDJ2B10-100-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069857CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825785CDJ2B10-100-M9NS34069193CDJ2B10-100Z-M9NS-BCDJ2B10-100-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34069193CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825794CDJ2B10-100-M9NW334070085CDJ2B10-100Z-M9NW3-BCDJ2B10-100-M9NW3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z) SMC 34070085CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825821CDJ2B10-100R-A9334068947CDJ2B10-100RZ-A93-BCDJ2B10-100R-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ) SMC 34068947CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825837CDJ2B10-100R-M9BL34069035CDJ2B10-100RZ-M9BL-BCDJ2B10-100R-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ) SMC 34069035CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-100RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825925CDJ2B10-104-A9334070207CDJ2B10-104Z-A93-BCDJ2B10-104-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-104Z) SMC 34070207CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-104Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51825934CDJ2B10-105-A9334070365CDJ2B10-105Z-A93-BCDJ2B10-105-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-105Z) SMC 34070365CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-105Z)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする