曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-2 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51829066CDJ2B10-20Z-A10複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
51829075CDJ2B10-20Z-A93LS-B10複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
51829084CDJ2B10-20Z-M9N-A10複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51829093CDJ2B10-20Z-M9N-B10複動片ロッド
9,190
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
51829583CDJ2B10-25Z-A10複動片ロッド
3,360
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
21037135CDJ2B10-25RZ-A93LS-B10複動片ロッド
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
51828542CDJ2B10-200-A73HL--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828567CDJ2B10-200A-A--
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828576CDJ2B10-200A-B--
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828585CDJ2B10-200A-C73L--
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828594CDJ2B10-200-B--
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828603CDJ2B10-200-C7310複動片ロッド
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828621CDJ2B10-200-C73L--
9,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828637CDJ2B10-200-C73LS--
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828664CDJ2B10-200-H7BL--
11,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828691CDJ2B10-200-J79WL3--
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828725CDJ2B10-200-M9BL3--
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828734CDJ2B10-200-M9BS--
6,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828743CDJ2B10-200-M9BWL10複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828752CDJ2B10-200-M9N--
10,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828761CDJ2B10-200-M9NS--
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828786CDJ2B10-200R-B--
4,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828804CDJ2B10-201-B--
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828813CDJ2B10-205-B--
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828831CDJ2B10-20-A93S--
4,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828856CDJ2B10-20A-M9NL--
10,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828865CDJ2B10-20-M9BL--
8,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828874CDJ2B10-20-M9BLS--
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828883CDJ2B10-20-M9BM--
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828892CDJ2B10-20-M9BS--
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828901CDJ2B10-20-M9BWL3--
12,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828917CDJ2B10-20-M9NLS--
5,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828971CDJ2B10-20S-J79WS--
6,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828987CDJ2B10-20S-M9BLS--
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51828996CDJ2B10-20S-M9BWZ--
9,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829005CDJ2B10-20SR-J79LS--
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829057CDJ2B10-20T-C73LS--
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829111CDJ2B10-210A-B--
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829127CDJ2B10-210-B--
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829172CDJ2B10-220-A--
4,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829197CDJ2B10-220A-B--
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829206CDJ2B10-220A-H7BL--
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829224CDJ2B10-220-B--
4,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829242CDJ2B10-225A-B--
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829251CDJ2B10-225A-C73--
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829267CDJ2B10-225A-J79CL--
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829276CDJ2B10-225-H7C--
12,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829294CDJ2B10-230-B--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829312CDJ2B10-235-B--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51829364CDJ2B10-245-B--
4,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51828542CDJ2B10-200-A73HL34078808CDJ2B10-200Z-A93L-ACDJ2B10-200-A73HL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078808CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828567CDJ2B10-200A-A34078686CDJ2B10-200AZ-ACDJ2B10-200A-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ) SMC 34078686CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828576CDJ2B10-200A-B34078677CDJ2B10-200AZ-BCDJ2B10-200A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ) SMC 34078677CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828585CDJ2B10-200A-C73L34078695CDJ2B10-200AZ-A93L-BCDJ2B10-200A-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ) SMC 34078695CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828594CDJ2B10-200-B34078747CDJ2B10-200Z-BCDJ2B10-200-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078747CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828603CDJ2B10-200-C7334078792CDJ2B10-200Z-A93-BCDJ2B10-200-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078792CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51828621CDJ2B10-200-C73L34078817CDJ2B10-200Z-A93L-BCDJ2B10-200-C73L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078817CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828637CDJ2B10-200-C73LS34078765CDJ2B10-200Z-A93LS-BCDJ2B10-200-C73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078765CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828664CDJ2B10-200-H7BL34078853CDJ2B10-200Z-M9BL-BCDJ2B10-200-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078853CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828691CDJ2B10-200-J79WL334078932CDJ2B10-200Z-M9BWL3-ACDJ2B10-200-J79WL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078932CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828725CDJ2B10-200-M9BL334078923CDJ2B10-200Z-M9BL3-BCDJ2B10-200-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078923CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828734CDJ2B10-200-M9BS34078774CDJ2B10-200Z-M9BS-BCDJ2B10-200-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078774CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828743CDJ2B10-200-M9BWL34078878CDJ2B10-200Z-M9BWL-BCDJ2B10-200-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078878CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
51828752CDJ2B10-200-M9N34078835CDJ2B10-200Z-M9N-BCDJ2B10-200-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078835CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828761CDJ2B10-200-M9NS34078783CDJ2B10-200Z-M9NS-BCDJ2B10-200-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z) SMC 34078783CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200Z)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828786CDJ2B10-200R-B34078722CDJ2B10-200RZ-BCDJ2B10-200R-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200RZ) SMC 34078722CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-200RZ)SMC1個
4,498
税込4,948
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828804CDJ2B10-201-B49280708CDJ2B10-201Z-BCDJ2B10-201-B 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2 SMC 49280708標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CJ2シリーズ CDJ2SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828813CDJ2B10-205-B34078948CDJ2B10-205Z-BCDJ2B10-205-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-205Z) SMC 34078948CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-205Z)SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828831CDJ2B10-20-A93S34079298CDJ2B10-20Z-A93S-BCDJ2B10-20-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079298CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828856CDJ2B10-20A-M9NL34079027CDJ2B10-20AZ-M9NL-BCDJ2B10-20A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ) SMC 34079027CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828865CDJ2B10-20-M9BL34079562CDJ2B10-20Z-M9BL-BCDJ2B10-20-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079562CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828874CDJ2B10-20-M9BLS34079368CDJ2B10-20Z-M9BLS-BCDJ2B10-20-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079368CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828883CDJ2B10-20-M9BM34079535CDJ2B10-20Z-M9BM-BCDJ2B10-20-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079535CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828892CDJ2B10-20-M9BS34079334CDJ2B10-20Z-M9BS-BCDJ2B10-20-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079334CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828901CDJ2B10-20-M9BWL334079718CDJ2B10-20Z-M9BWL3-BCDJ2B10-20-M9BWL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079718CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828917CDJ2B10-20-M9NLS34079377CDJ2B10-20Z-M9NLS-BCDJ2B10-20-M9NLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z) SMC 34079377CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-20Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828971CDJ2B10-20S-J79WS49191162CDJ2B10-20SZ-M9BWS-ACDJ2B10-20S-J79WS 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191162標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828987CDJ2B10-20S-M9BLS34079142CDJ2B10-20SZ-M9BLS-BCDJ2B10-20S-M9BLS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ) SMC 34079142CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51828996CDJ2B10-20S-M9BWZ34079185CDJ2B10-20SZ-M9BWZ-BCDJ2B10-20S-M9BWZ CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ) SMC 34079185CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20SZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829005CDJ2B10-20SR-J79LS49191196CDJ2B10-20SRZ-M9BLS-ACDJ2B10-20SR-J79LS 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191196標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829057CDJ2B10-20T-C73LS34079212CDJ2B10-20TZ-A93LS-BCDJ2B10-20T-C73LS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ) SMC 34079212CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-20TZ)SMC1個
4,198
税込4,618
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829111CDJ2B10-210A-B34079727CDJ2B10-210AZ-BCDJ2B10-210A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-210AZ) SMC 34079727CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-210AZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829127CDJ2B10-210-B34079736CDJ2B10-210Z-BCDJ2B10-210-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-210Z) SMC 34079736CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-210Z)SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829172CDJ2B10-220-A34079858CDJ2B10-220Z-ACDJ2B10-220-A CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220Z) SMC 34079858CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829197CDJ2B10-220A-B34079824CDJ2B10-220AZ-BCDJ2B10-220A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220AZ) SMC 34079824CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220AZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829206CDJ2B10-220A-H7BL34079833CDJ2B10-220AZ-M9BL-BCDJ2B10-220A-H7BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220AZ) SMC 34079833CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829224CDJ2B10-220-B34079842CDJ2B10-220Z-BCDJ2B10-220-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220Z) SMC 34079842CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-220Z)SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829242CDJ2B10-225A-B34079867CDJ2B10-225AZ-BCDJ2B10-225A-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ) SMC 34079867CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829251CDJ2B10-225A-C7334079876CDJ2B10-225AZ-A93-BCDJ2B10-225A-C73 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ) SMC 34079876CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829267CDJ2B10-225A-J79CL34079885CDJ2B10-225AZ-J79CL-ACDJ2B10-225A-J79CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ) SMC 34079885CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829276CDJ2B10-225-H7C34079912CDJ2B10-225Z-H7C-BCDJ2B10-225-H7C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225Z) SMC 34079912CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-225Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829294CDJ2B10-230-B34079937CDJ2B10-230Z-BCDJ2B10-230-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-230Z) SMC 34079937CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-230Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829312CDJ2B10-235-B34079964CDJ2B10-235Z-BCDJ2B10-235-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-235Z) SMC 34079964CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-235Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51829364CDJ2B10-245-B34080007CDJ2B10-245Z-BCDJ2B10-245-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-245Z) SMC 34080007CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-245Z)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする