曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51832067CDJ2B10-50Z-A10複動片ロッド
3,630
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51832076CDJ2B10-50Z-M9N-A10複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51832085CDJ2B10-50Z-M9N-B10複動片ロッド
9,460
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51832094CDJ2B10-50Z-M9NMS-B10複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51831841CDJ2B10-50-A73Z--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831866CDJ2B10-50-A93L--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831893CDJ2B10-50A-J79LS--
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831902CDJ2B10-50A-M9B--
10,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831911CDJ2B10-50A-M9N--
10,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831936CDJ2B10-50-M9BL--
9,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831954CDJ2B10-50-M9BZ--
9,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831963CDJ2B10-50-M9N--
8,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831972CDJ2B10-50-M9NS--
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832024CDJ2B10-50R-M9NWL--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832042CDJ2B10-50S-M9BW--
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832103CDJ2B10-55-A93L--
7,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832121CDJ2B10-55A-M9BW--
10,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832164CDJ2B10-5S-A--
2,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51832173CDJ2B10-5S-B--
2,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51831832CDJ2B10-50+100-M9BW-XC1110複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
51831857CDJ2B10-50-A9010複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
51831875CDJ2B10-50-A96L10複動片ロッド
7,200
取扱い終了
返品不可
51831884CDJ2B10-50A-C73LS10複動片ロッド
7,000
取扱い終了
返品不可
51831927CDJ2B10-50AR-A10複動片ロッド
5,150
取扱い終了
返品不可
51831945CDJ2B10-50-M9BLS10複動片ロッド
5,750
取扱い終了
返品不可
51831981CDJ2B10-50R-F9BW10複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
51831997CDJ2B10-50R-H7C10複動片ロッド
10,400
取扱い終了
返品不可
51832006CDJ2B10-50R-M9BL10複動片ロッド
9,000
取扱い終了
返品不可
51832015CDJ2B10-50R-M9BW10複動片ロッド
8,900
取扱い終了
返品不可
51832033CDJ2B10-50S-F9BW10単動押出し
10,500
取扱い終了
返品不可
51832051CDJ2B10-50T-J79L10単動引込み
9,400
取扱い終了
返品不可
51832112CDJ2B10-55A-M9B10複動片ロッド
10,250
取扱い終了
返品不可
51832137CDJ2B10-55-M9B10複動片ロッド
8,400
取扱い終了
返品不可
51832146CDJ2B10-5A-J79CLS10複動片ロッド
8,750
取扱い終了
返品不可
51832155CDJ2B10-5R-A10複動片ロッド
3,050
取扱い終了
返品不可
51832182CDJ2B10-5SR-F7BVL10単動押出し
9,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51831841CDJ2B10-50-A73Z34088888CDJ2B10-50Z-A93VZ-ACDJ2B10-50-A73Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMC 34088888CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831866CDJ2B10-50-A93L34088836CDJ2B10-50Z-A93L-BCDJ2B10-50-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMC 34088836CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831893CDJ2B10-50A-J79LS34088468CDJ2B10-50AZ-M9BLS-ACDJ2B10-50A-J79LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ) SMC 34088468CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831902CDJ2B10-50A-M9B34088513CDJ2B10-50AZ-M9B-BCDJ2B10-50A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ) SMC 34088513CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831911CDJ2B10-50A-M9N34088522CDJ2B10-50AZ-M9N-BCDJ2B10-50A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ) SMC 34088522CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831936CDJ2B10-50-M9BL34088942CDJ2B10-50Z-M9BL-BCDJ2B10-50-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMC 34088942CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831954CDJ2B10-50-M9BZ34088994CDJ2B10-50Z-M9BZ-BCDJ2B10-50-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMC 34088994CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831963CDJ2B10-50-M9N51832085CDJ2B10-50Z-M9N-BCDJ2B10-50-M9N 標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5 SMC 51832085標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B10-5SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51831972CDJ2B10-50-M9NS34088793CDJ2B10-50Z-M9NS-BCDJ2B10-50-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z) SMC 34088793CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832024CDJ2B10-50R-M9NWL34088678CDJ2B10-50RZ-M9NWL-BCDJ2B10-50R-M9NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50RZ) SMC 34088678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-50RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832042CDJ2B10-50S-M9BW34088705CDJ2B10-50SZ-M9BW-BCDJ2B10-50S-M9BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-50SZ) SMC 34088705CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2B10-50SZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832103CDJ2B10-55-A93L34089186CDJ2B10-55Z-A93L-BCDJ2B10-55-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-55Z) SMC 34089186CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-55Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832121CDJ2B10-55A-M9BW34089107CDJ2B10-55AZ-M9BW-BCDJ2B10-55A-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-55AZ) SMC 34089107CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B10-55AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832164CDJ2B10-5S-A33663237CDJ2B10-5SZ-ACDJ2B10-5S-A CD Series(CDJ2B10-5SZ) SMC 33663237CD Series(CDJ2B10-5SZ)SMC1個
2,798
税込3,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51832173CDJ2B10-5S-B34089256CDJ2B10-5SZ-BCDJ2B10-5S-B CD Series(CDJ2B10-5SZ) SMC 34089256CD Series(CDJ2B10-5SZ)SMC1個
2,598
税込2,858
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする