曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-8

標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-8 - SMC標準形エアシリンダ(丸形)CDJ2B16-8 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51847004CDJ2B16-80Z-A16複動片ロッド
4,620
4,198
4,618(税込)
3日以内出荷
返品不可
51847013CDJ2B16-80Z-B16複動片ロッド
4,290
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
51846925CDJ2B16-80A-F7BV--
11,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846934CDJ2B16-80A-H7BZ--
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846961CDJ2B16-80-M9BLS--
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846986CDJ2B16-80-M9N--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846995CDJ2B16-80SR-B--
3,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847031CDJ2B16-85-A93--
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847047CDJ2B16-85A-J79L--
12,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847056CDJ2B16-85AR-B--
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847065CDJ2B16-85-H7B--
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847074CDJ2B16-85-H7BAL--
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847083CDJ2B16-85-M9B--
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847101CDJ2B16-85-M9BWL--
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847117CDJ2B16-85-M9N--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847126CDJ2B16-85-M9NL--
10,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847135CDJ2B16-85-M9NS--
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847153CDJ2B16-85R-M9BWL--
10,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847171CDJ2B16-88-M9BW--
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847187CDJ2B16-88R-B--
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51847205CDJ2B16-89-B--
3,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51846916CDJ2B16-80-A8016複動片ロッド
7,900
取扱い終了
返品不可
51846943CDJ2B16-80A-M9B16複動片ロッド
11,150
取扱い終了
返品不可
51846952CDJ2B16-80-H7BWSDPC16複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
51846977CDJ2B16-80-M9BZ16複動片ロッド
10,600
取扱い終了
返品不可
51847022CDJ2B16-81A-M9NWL16複動片ロッド
12,250
取扱い終了
返品不可
51847092CDJ2B16-85-M9BW16複動片ロッド
9,800
取扱い終了
返品不可
51847144CDJ2B16-85R-H7BWL16複動片ロッド
12,400
取扱い終了
返品不可
51847162CDJ2B16-88-F9BW16複動片ロッド
11,800
取扱い終了
返品不可
51847196CDJ2B16-89-A16複動片ロッド
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51846925CDJ2B16-80A-F7BV34136944CDJ2B16-80AZ-M9BV-ACDJ2B16-80A-F7BV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80AZ) SMC 34136944CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846934CDJ2B16-80A-H7BZ34136953CDJ2B16-80AZ-M9BZ-BCDJ2B16-80A-H7BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80AZ) SMC 34136953CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846961CDJ2B16-80-M9BLS34137102CDJ2B16-80Z-M9BLS-BCDJ2B16-80-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80Z) SMC 34137102CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846986CDJ2B16-80-M9N34137197CDJ2B16-80Z-M9N-BCDJ2B16-80-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80Z) SMC 34137197CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-80Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51846995CDJ2B16-80SR-B49191013CDJ2B16-80SRZ-BCDJ2B16-80SR-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191013標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
3,898
税込4,288
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847031CDJ2B16-85-A9334137678CDJ2B16-85Z-A93-BCDJ2B16-85-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137678CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847047CDJ2B16-85A-J79L34137513CDJ2B16-85AZ-M9BL-ACDJ2B16-85A-J79L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85AZ) SMC 34137513CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847056CDJ2B16-85AR-B34137434CDJ2B16-85ARZ-BCDJ2B16-85AR-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85ARZ) SMC 34137434CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85ARZ)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847065CDJ2B16-85-H7B34137723CDJ2B16-85Z-M9B-BCDJ2B16-85-H7B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137723CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847074CDJ2B16-85-H7BAL34137793CDJ2B16-85Z-M9BAL-BCDJ2B16-85-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137793CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847083CDJ2B16-85-M9B34137723CDJ2B16-85Z-M9B-BCDJ2B16-85-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137723CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847101CDJ2B16-85-M9BWL34137784CDJ2B16-85Z-M9BWL-BCDJ2B16-85-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137784CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847117CDJ2B16-85-M9N34137732CDJ2B16-85Z-M9N-BCDJ2B16-85-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137732CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847126CDJ2B16-85-M9NL34137766CDJ2B16-85Z-M9NL-BCDJ2B16-85-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137766CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847135CDJ2B16-85-M9NS34137644CDJ2B16-85Z-M9NS-BCDJ2B16-85-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z) SMC 34137644CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847153CDJ2B16-85R-M9BWL34137556CDJ2B16-85RZ-M9BWL-BCDJ2B16-85R-M9BWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85RZ) SMC 34137556CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-85RZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847171CDJ2B16-88-M9BW34137888CDJ2B16-88Z-M9BW-BCDJ2B16-88-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-88Z) SMC 34137888CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-88Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847187CDJ2B16-88R-B34137863CDJ2B16-88RZ-BCDJ2B16-88R-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-88RZ) SMC 34137863CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-88RZ)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51847205CDJ2B16-89-B34137897CDJ2B16-89Z-BCDJ2B16-89-B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-89Z) SMC 34137897CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2B16-89Z)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする