曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51854634CDJ2D16-150Z-N-M9BL-A16複動片ロッド
11,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
51854643CDJ2D16-150Z-N-M9BL-B16複動片ロッド
11,970
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
09285282CDJ2D16-150Z-A93-B16複動片ロッド
8,530
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51854451CDJ2D16-150-A93--
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854476CDJ2D16-150A-A93L--
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854494CDJ2D16-150A-M9B--
11,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854521CDJ2D16-150A-M9NWL--
12,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854537CDJ2D16-150A-M9PWZ--
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854546CDJ2D16-150-H7B3--
13,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854564CDJ2D16-150-M9BL3--
13,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854582CDJ2D16-150-M9BS--
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854591CDJ2D16-150-M9N--
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854607CDJ2D16-150-M9NL--
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854625CDJ2D16-150T-B--
4,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51854442CDJ2D16-150-A90L16複動片ロッド
7,150
取扱い終了
返品不可
51854467CDJ2D16-150A-A73HS16複動片ロッド
8,450
取扱い終了
返品不可
51854485CDJ2D16-150A-J79WS16複動片ロッド
10,300
取扱い終了
返品不可
51854503CDJ2D16-150A-M9BL16複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
51854512CDJ2D16-150A-M9BLS16複動片ロッド
8,950
取扱い終了
返品不可
51854555CDJ2D16-150-M9B316複動片ロッド
12,700
取扱い終了
返品不可
51854573CDJ2D16-150-M9BLS16複動片ロッド
7,100
取扱い終了
返品不可
51854616CDJ2D16-150T-A16単動引込み
4,650
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51854451CDJ2D16-150-A9309285282CDJ2D16-150Z-A93-BCDJ2D16-150-A93 エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150 SMC 09285282エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-150SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854476CDJ2D16-150A-A93L34159895CDJ2D16-150AZ-A93L-BCDJ2D16-150A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMC 34159895CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854494CDJ2D16-150A-M9B34159938CDJ2D16-150AZ-M9B-BCDJ2D16-150A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMC 34159938CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854521CDJ2D16-150A-M9NWL34159974CDJ2D16-150AZ-M9NWL-BCDJ2D16-150A-M9NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMC 34159974CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854537CDJ2D16-150A-M9PWZ34160017CDJ2D16-150AZ-M9PWZ-BCDJ2D16-150A-M9PWZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ) SMC 34160017CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854546CDJ2D16-150-H7B334160805CDJ2D16-150Z-M9B3-BCDJ2D16-150-H7B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMC 34160805CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854564CDJ2D16-150-M9BL334160857CDJ2D16-150Z-M9BL3-BCDJ2D16-150-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMC 34160857CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854582CDJ2D16-150-M9BS34160227CDJ2D16-150Z-M9BS-BCDJ2D16-150-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMC 34160227CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854591CDJ2D16-150-M9N34160412CDJ2D16-150Z-M9N-BCDJ2D16-150-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMC 34160412CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854607CDJ2D16-150-M9NL34160534CDJ2D16-150Z-M9NL-BCDJ2D16-150-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z) SMC 34160534CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-150Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51854625CDJ2D16-150T-B49191065CDJ2D16-150TZ-BCDJ2D16-150T-B 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191065標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする