曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25 - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2D16-25 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51855903CDJ2D16-25Z-M9N-A16複動片ロッド
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51855912CDJ2D16-25Z-M9N-B16複動片ロッド
9,790
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51855833CDJ2D16-25-C73CL--
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51855842CDJ2D16-25-H7BAL--
13,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51855851CDJ2D16-25-H7CL--
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51855876CDJ2D16-25-M9NL--
9,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51855797CDJ2D16-25+10-B-XC11--
8,000
取扱い終了
返品不可
51855806CDJ2D16-25-A73L16複動片ロッド
8,100
取扱い終了
返品不可
51855815CDJ2D16-25A-C73C16複動片ロッド
10,550
取扱い終了
返品不可
51855824CDJ2D16-25A-M9BW16複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
51855867CDJ2D16-25-M9BL16複動片ロッド
9,300
取扱い終了
返品不可
51855885CDJ2D16-25-M9NMS16複動片ロッド
6,000
取扱い終了
返品不可
51855894CDJ2D16-25-M9NS16複動片ロッド
5,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51855833CDJ2D16-25-C73CL34168103CDJ2D16-25Z-C73CL-BCDJ2D16-25-C73CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z) SMC 34168103CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51855842CDJ2D16-25-H7BAL34168198CDJ2D16-25Z-M9BAL-BCDJ2D16-25-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z) SMC 34168198CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51855851CDJ2D16-25-H7CL34168207CDJ2D16-25Z-H7CL-BCDJ2D16-25-H7CL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z) SMC 34168207CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51855876CDJ2D16-25-M9NL34168112CDJ2D16-25Z-M9NL-BCDJ2D16-25-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z) SMC 34168112CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2D16-25Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする