曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-100

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2F16-100 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
50件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51863804CDJ2F16-100Z-A93-B16複動片ロッド
8,120
7,398
8,138(税込)
3日以内出荷
返品不可
51863366CDJ2F16-100-A80L--
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863375CDJ2F16-100-A934--
11,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863384CDJ2F16-100-A93S--
5,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863393CDJ2F16-100-A93Z--
8,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863402CDJ2F16-100A-A73LS--
8,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863411CDJ2F16-100A-A93L--
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863436CDJ2F16-100A-M9BL--
11,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863454CDJ2F16-100A-M9N--
11,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863463CDJ2F16-100A-M9NL--
12,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863472CDJ2F16-100A-M9NS--
8,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863515CDJ2F16-100-C73CZ--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863524CDJ2F16-100-C80--
7,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863542CDJ2F16-100-F7BWVL3--
16,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863576CDJ2F16-100-J79L3--
14,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863585CDJ2F16-100-M9B3--
12,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863594CDJ2F16-100-M9BL3--
13,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863603CDJ2F16-100-M9BLS--
6,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863612CDJ2F16-100-M9BM--
9,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863621CDJ2F16-100-M9BWM--
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863637CDJ2F16-100-M9BZ--
10,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863646CDJ2F16-100-M9N--
9,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863655CDJ2F16-100-M9N3--
12,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863664CDJ2F16-100-M9NL--
10,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863673CDJ2F16-100-M9NS--
6,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863682CDJ2F16-100-M9NW3--
13,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863691CDJ2F16-100R-C73C--
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863716CDJ2F16-100R-F7BWV--
11,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863725CDJ2F16-100R-M9B--
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863743CDJ2F16-100R-M9BWS--
6,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863752CDJ2F16-100R-M9NLS--
6,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863761CDJ2F16-100S-A93L--
7,880
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863777CDJ2F16-100S-M9BWZ--
10,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863786CDJ2F16-100T-J79L--
10,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863795CDJ2F16-100T-M9BWZ--
10,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51863314CDJ2F16-100+10-H7BAL-XC11--
18,930
取扱い終了
返品不可
51863323CDJ2F16-100+30-C73L-XC1016複動片ロッド
12,830
取扱い終了
返品不可
51863332CDJ2F16-100+30-C73L-XC1116複動片ロッド
13,880
取扱い終了
返品不可
51863341CDJ2F16-100-A73HLS16複動片ロッド
6,530
取扱い終了
返品不可
51863357CDJ2F16-100-A80H16複動片ロッド
7,980
取扱い終了
返品不可
51863427CDJ2F16-100A-F9BW16複動片ロッド
13,730
取扱い終了
返品不可
51863445CDJ2F16-100A-M9BLS16複動片ロッド
8,580
取扱い終了
返品不可
51863481CDJ2F16-100AR-H7BAZ16複動片ロッド
16,430
取扱い終了
返品不可
51863497CDJ2F16-100AR-M9BL16複動片ロッド
11,830
取扱い終了
返品不可
51863506CDJ2F16-100AR-M9BLS16複動片ロッド
8,580
取扱い終了
返品不可
51863533CDJ2F16-100-F7BWV16複動片ロッド
11,880
取扱い終了
返品不可
51863551CDJ2F16-100-F9BWL16複動片ロッド
12,480
取扱い終了
返品不可
51863567CDJ2F16-100-F9BWS16複動片ロッド
7,680
取扱い終了
返品不可
51863707CDJ2F16-100R-C80C16複動片ロッド
9,280
取扱い終了
返品不可
51863734CDJ2F16-100R-M9BLS16複動片ロッド
6,730
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51863366CDJ2F16-100-A80L34200267CDJ2F16-100Z-A90VL-ACDJ2F16-100-A80L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200267CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863375CDJ2F16-100-A93434200863CDJ2F16-100Z-A934-BCDJ2F16-100-A934 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200863CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863384CDJ2F16-100-A93S34200127CDJ2F16-100Z-A93S-BCDJ2F16-100-A93S CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200127CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863393CDJ2F16-100-A93Z34200364CDJ2F16-100Z-A93Z-BCDJ2F16-100-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200364CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863402CDJ2F16-100A-A73LS34199323CDJ2F16-100AZ-A93VLS-ACDJ2F16-100A-A73LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199323CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863411CDJ2F16-100A-A93L34199393CDJ2F16-100AZ-A93L-BCDJ2F16-100A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199393CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863436CDJ2F16-100A-M9BL34199594CDJ2F16-100AZ-M9BL-BCDJ2F16-100A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199594CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863454CDJ2F16-100A-M9N34199506CDJ2F16-100AZ-M9N-BCDJ2F16-100A-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199506CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863463CDJ2F16-100A-M9NL34199637CDJ2F16-100AZ-M9NL-BCDJ2F16-100A-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199637CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863472CDJ2F16-100A-M9NS34199332CDJ2F16-100AZ-M9NS-BCDJ2F16-100A-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ) SMC 34199332CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100AZ)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863515CDJ2F16-100-C73CZ34200723CDJ2F16-100Z-C73CZ-BCDJ2F16-100-C73CZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200723CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863524CDJ2F16-100-C8034200154CDJ2F16-100Z-A90-BCDJ2F16-100-C80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200154CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863542CDJ2F16-100-F7BWVL334201168CDJ2F16-100Z-M9BWVL3-ACDJ2F16-100-F7BWVL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34201168CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863576CDJ2F16-100-J79L334201055CDJ2F16-100Z-M9BL3-ACDJ2F16-100-J79L3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34201055CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863585CDJ2F16-100-M9B334200976CDJ2F16-100Z-M9B3-BCDJ2F16-100-M9B3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200976CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863594CDJ2F16-100-M9BL334201082CDJ2F16-100Z-M9BL3-BCDJ2F16-100-M9BL3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34201082CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863603CDJ2F16-100-M9BLS34200224CDJ2F16-100Z-M9BLS-BCDJ2F16-100-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200224CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863612CDJ2F16-100-M9BM34200452CDJ2F16-100Z-M9BM-BCDJ2F16-100-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200452CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863621CDJ2F16-100-M9BWM34200565CDJ2F16-100Z-M9BWM-BCDJ2F16-100-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200565CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863637CDJ2F16-100-M9BZ34200732CDJ2F16-100Z-M9BZ-BCDJ2F16-100-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200732CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863646CDJ2F16-100-M9N34200443CDJ2F16-100Z-M9N-BCDJ2F16-100-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200443CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863655CDJ2F16-100-M9N334201012CDJ2F16-100Z-M9N3-BCDJ2F16-100-M9N3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34201012CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863664CDJ2F16-100-M9NL34200635CDJ2F16-100Z-M9NL-BCDJ2F16-100-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200635CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863673CDJ2F16-100-M9NS34200197CDJ2F16-100Z-M9NS-BCDJ2F16-100-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34200197CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863682CDJ2F16-100-M9NW334201073CDJ2F16-100Z-M9NW3-BCDJ2F16-100-M9NW3 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z) SMC 34201073CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863691CDJ2F16-100R-C73C34199883CDJ2F16-100RZ-C73C-BCDJ2F16-100R-C73C CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ) SMC 34199883CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863716CDJ2F16-100R-F7BWV34199926CDJ2F16-100RZ-M9BWV-ACDJ2F16-100R-F7BWV CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ) SMC 34199926CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863725CDJ2F16-100R-M9B34199874CDJ2F16-100RZ-M9B-BCDJ2F16-100R-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ) SMC 34199874CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863743CDJ2F16-100R-M9BWS34199795CDJ2F16-100RZ-M9BWS-BCDJ2F16-100R-M9BWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ) SMC 34199795CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863752CDJ2F16-100R-M9NLS34199804CDJ2F16-100RZ-M9NLS-BCDJ2F16-100R-M9NLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ) SMC 34199804CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2F16-100RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863761CDJ2F16-100S-A93L34199987CDJ2F16-100SZ-A93L-BCDJ2F16-100S-A93L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ) SMC 34199987CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863777CDJ2F16-100S-M9BWZ34200014CDJ2F16-100SZ-M9BWZ-BCDJ2F16-100S-M9BWZ CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ) SMC 34200014CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100SZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863786CDJ2F16-100T-J79L49191844CDJ2F16-100TZ-M9BL-ACDJ2F16-100T-J79L 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191844標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51863795CDJ2F16-100T-M9BWZ34200075CDJ2F16-100TZ-M9BWZ-BCDJ2F16-100T-M9BWZ CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100TZ) SMC 34200075CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2F16-100TZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする