曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ

エアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) CDJ2Gシリーズ - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダ の長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが 簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアラン スを小さくし、ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°リード線(m)(-) 0.5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付オートスイッチ取付形態(B) バンド取付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51870926CDJ2G16-45Z-M9B-B4516M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
9,830
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51870935CDJ2G16-45Z-M9BV-B4516M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,710
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51870944CDJ2G16-50Z-M9BV-B5016M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,710
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする