エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-30

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-30 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L10-30 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51885994CDJ2L10-30Z-M9BW-B10複動片ロッド
9,610
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51886003CDJ2L10-30Z-M9NV-B10複動片ロッド
9,940
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51885434CDJ2L10-30A-A72L--
9,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885452CDJ2L10-30A-A93--
8,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885486CDJ2L10-30A-M9BL--
10,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885504CDJ2L10-30A-M9BZ--
11,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885565CDJ2L10-30AR-M9BW--
10,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885644CDJ2L10-30-H7NWLS--
6,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885653CDJ2L10-30-M9BLS--
5,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885662CDJ2L10-30-M9BM--
8,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885671CDJ2L10-30-M9BS--
5,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885687CDJ2L10-30-M9BWLS--
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885696CDJ2L10-30-M9NMS--
5,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885705CDJ2L10-30-M9NS--
5,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885714CDJ2L10-30R-F7NVL--
9,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885723CDJ2L10-30R-M9B--
8,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885741CDJ2L10-30R-M9N--
8,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885757CDJ2L10-30R-M9NW--
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885766CDJ2L10-30R-M9NWL--
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885784CDJ2L10-30S-A96S--
4,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885802CDJ2L10-30S-H7BW--
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885811CDJ2L10-30S-M9B--
7,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885827CDJ2L10-30S-M9BM--
8,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885836CDJ2L10-30SR-F79WS--
6,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885881CDJ2L10-30SR-J79C--
9,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885897CDJ2L10-30SR-M9NL--
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885906CDJ2L10-30SR-M9PWM--
8,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885933CDJ2L10-30T-A93S--
3,980
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885967CDJ2L10-30T-H7NW--
10,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885985CDJ2L10-30T-M9BWS--
5,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51885364CDJ2L10-30+30-H7B4-XC1110複動片ロッド
19,480
取扱い終了
返品不可
51885373CDJ2L10-30+45-B-XC1010複動片ロッド
7,080
取扱い終了
返品不可
51885382CDJ2L10-30+45-B-XC11--
7,230
取扱い終了
返品不可
51885391CDJ2L10-30+45-M9BL-XC1110複動片ロッド
12,730
取扱い終了
返品不可
51885407CDJ2L10-30+50-M9BZ3-XC11--
17,330
取扱い終了
返品不可
51885416CDJ2L10-30+5-M9NWM3-XC11--
16,130
取扱い終了
返品不可
51885425CDJ2L10-30A-A72H10複動片ロッド
8,880
取扱い終了
返品不可
51885443CDJ2L10-30A-A73C10複動片ロッド
10,080
取扱い終了
返品不可
51885461CDJ2L10-30A-F7NV10複動片ロッド
10,980
取扱い終了
返品不可
51885477CDJ2L10-30A-F9BW10複動片ロッド
12,580
取扱い終了
返品不可
51885495CDJ2L10-30A-M9BLS10複動片ロッド
7,430
取扱い終了
返品不可
51885513CDJ2L10-30A-M9N10複動片ロッド
10,280
取扱い終了
返品不可
51885522CDJ2L10-30A-M9NL10複動片ロッド
10,880
取扱い終了
返品不可
51885531CDJ2L10-30A-M9NWL10複動片ロッド
11,180
取扱い終了
返品不可
51885547CDJ2L10-30AR-M9BL10複動片ロッド
10,680
取扱い終了
返品不可
51885556CDJ2L10-30AR-M9BLS10複動片ロッド
7,430
取扱い終了
返品不可
51885574CDJ2L10-30-F7NWVL10複動片ロッド
11,330
取扱い終了
返品不可
51885583CDJ2L10-30-F9BW10複動片ロッド
10,730
取扱い終了
返品不可
51885592CDJ2L10-30-F9BWL10複動片ロッド
11,330
取扱い終了
返品不可
51885601CDJ2L10-30-F9PWL10複動片ロッド
11,330
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51885434CDJ2L10-30A-A72L34245548CDJ2L10-30AZ-A72L-ACDJ2L10-30A-A72L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ) SMC 34245548CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885452CDJ2L10-30A-A9334245514CDJ2L10-30AZ-A93-BCDJ2L10-30A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ) SMC 34245514CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885486CDJ2L10-30A-M9BL34245618CDJ2L10-30AZ-M9BL-BCDJ2L10-30A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ) SMC 34245618CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885504CDJ2L10-30A-M9BZ34245672CDJ2L10-30AZ-M9BZ-BCDJ2L10-30A-M9BZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ) SMC 34245672CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885565CDJ2L10-30AR-M9BW34245462CDJ2L10-30ARZ-M9BW-BCDJ2L10-30AR-M9BW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30ARZ) SMC 34245462CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30ARZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885644CDJ2L10-30-H7NWLS34246476CDJ2L10-30Z-M9NWLS-BCDJ2L10-30-H7NWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246476CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885653CDJ2L10-30-M9BLS34246424CDJ2L10-30Z-M9BLS-BCDJ2L10-30-M9BLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246424CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885662CDJ2L10-30-M9BM34246704CDJ2L10-30Z-M9BM-BCDJ2L10-30-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246704CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885671CDJ2L10-30-M9BS34246372CDJ2L10-30Z-M9BS-BCDJ2L10-30-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246372CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885687CDJ2L10-30-M9BWLS34246458CDJ2L10-30Z-M9BWLS-BCDJ2L10-30-M9BWLS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246458CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885696CDJ2L10-30-M9NMS34246415CDJ2L10-30Z-M9NMS-BCDJ2L10-30-M9NMS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246415CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885705CDJ2L10-30-M9NS34246388CDJ2L10-30Z-M9NS-BCDJ2L10-30-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z) SMC 34246388CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30Z)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885714CDJ2L10-30R-F7NVL34245864CDJ2L10-30RZ-M9NVL-ACDJ2L10-30R-F7NVL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) SMC 34245864CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885723CDJ2L10-30R-M9B34245776CDJ2L10-30RZ-M9B-BCDJ2L10-30R-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) SMC 34245776CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885741CDJ2L10-30R-M9N34245785CDJ2L10-30RZ-M9N-BCDJ2L10-30R-M9N CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) SMC 34245785CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885757CDJ2L10-30R-M9NW34245794CDJ2L10-30RZ-M9NW-BCDJ2L10-30R-M9NW CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) SMC 34245794CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885766CDJ2L10-30R-M9NWL34245846CDJ2L10-30RZ-M9NWL-BCDJ2L10-30R-M9NWL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ) SMC 34245846CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L10-30RZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885784CDJ2L10-30S-A96S34245943CDJ2L10-30SZ-A96S-BCDJ2L10-30S-A96S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ) SMC 34245943CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885802CDJ2L10-30S-H7BW34246056CDJ2L10-30SZ-M9BW-BCDJ2L10-30S-H7BW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ) SMC 34246056CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885811CDJ2L10-30S-M9B34246022CDJ2L10-30SZ-M9B-BCDJ2L10-30S-M9B CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ) SMC 34246022CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885827CDJ2L10-30S-M9BM34246047CDJ2L10-30SZ-M9BM-BCDJ2L10-30S-M9BM CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ) SMC 34246047CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SZ)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885836CDJ2L10-30SR-F79WS34245873CDJ2L10-30SRZ-M9NWS-ACDJ2L10-30SR-F79WS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ) SMC 34245873CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885881CDJ2L10-30SR-J79C49191853CDJ2L10-30SRZ-J79C-ACDJ2L10-30SR-J79C 標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-Zシリーズ SMC 49191853標準丸形エアシリンダ/単動・押出し、引込み CJ2-ZシリーズSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885897CDJ2L10-30SR-M9NL34245898CDJ2L10-30SRZ-M9NL-BCDJ2L10-30SR-M9NL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ) SMC 34245898CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885906CDJ2L10-30SR-M9PWM34245907CDJ2L10-30SRZ-M9PWM-BCDJ2L10-30SR-M9PWM CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ) SMC 34245907CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30SRZ)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885933CDJ2L10-30T-A93S34246214CDJ2L10-30TZ-A93S-BCDJ2L10-30T-A93S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ) SMC 34246214CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ)SMC1個
3,998
税込4,398
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885967CDJ2L10-30T-H7NW34246266CDJ2L10-30TZ-M9NW-BCDJ2L10-30T-H7NW CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ) SMC 34246266CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51885985CDJ2L10-30T-M9BWS34246248CDJ2L10-30TZ-M9BWS-BCDJ2L10-30T-M9BWS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ) SMC 34246248CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L10-30TZ)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする