曜日別特売

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-30

エアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-30 - SMCエアシリンダ 軸方向フート形 CDJ2L16-30 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

内容量1個
65件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51894534CDJ2L16-30Z-B16複動片ロッド
3,720
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
51894543CDJ2L16-30Z-M9B-B16複動片ロッド
9,660
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51893974CDJ2L16-30-A73HS--
5,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893992CDJ2L16-30-A90L--
6,180
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894001CDJ2L16-30-A93LS--
5,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894017CDJ2L16-30A-A72--
9,430
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894035CDJ2L16-30A-A80--
9,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894044CDJ2L16-30A-A93--
8,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894053CDJ2L16-30A-A93L--
9,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894062CDJ2L16-30A-A93Z--
9,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894096CDJ2L16-30A-H7BAL--
15,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894105CDJ2L16-30A-H7CZ--
13,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894123CDJ2L16-30A-M9B--
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894132CDJ2L16-30A-M9BL--
11,230
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894157CDJ2L16-30A-M9BS--
7,680
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894175CDJ2L16-30AR-J79WS--
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894184CDJ2L16-30AR-M9B--
10,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894227CDJ2L16-30-H7NWS--
7,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894236CDJ2L16-30-M9BM--
9,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894245CDJ2L16-30-M9BS--
5,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894254CDJ2L16-30-M9BWM--
9,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894272CDJ2L16-30-M9NM--
9,280
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894281CDJ2L16-30-M9NS--
5,930
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894324CDJ2L16-30R-A93--
6,780
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894333CDJ2L16-30R-M9BL--
9,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894351CDJ2L16-30R-M9NL--
9,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894376CDJ2L16-30S-F7BWV--
11,030
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894385CDJ2L16-30S-H7C--
10,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894412CDJ2L16-30SR-H7BAL3--
18,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894421CDJ2L16-30SR-M9NL--
9,330
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894455CDJ2L16-30T-A72S--
5,380
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894464CDJ2L16-30T-A93L--
7,130
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894482CDJ2L16-30T-H7C--
10,530
取扱い終了
返品不可
代替品有
51894491CDJ2L16-30T-M9BS--
5,580
取扱い終了
返品不可
代替品有
51893904CDJ2L16-30+100-M9B3-XC11--
16,830
取扱い終了
返品不可
51893913CDJ2L16-30+15-M9BW3-XC1116複動片ロッド
16,680
取扱い終了
返品不可
51893922CDJ2L16-30+30-A733-XC1116複動片ロッド
13,730
取扱い終了
返品不可
51893931CDJ2L16-30+30-A-XC11--
8,680
取扱い終了
返品不可
51893947CDJ2L16-30+30-J793-XC11--
16,730
取扱い終了
返品不可
51893956CDJ2L16-30+70-M9B3-XC1116複動片ロッド
16,380
取扱い終了
返品不可
51893965CDJ2L16-30+75-J79W-XC1116複動片ロッド
16,230
取扱い終了
返品不可
51893983CDJ2L16-30-A9016複動片ロッド
5,580
取扱い終了
返品不可
51894026CDJ2L16-30A-A73HS16複動片ロッド
7,480
取扱い終了
返品不可
51894071CDJ2L16-30A-F7BAL16複動片ロッド
15,230
取扱い終了
返品不可
51894087CDJ2L16-30A-H7A1S16複動片ロッド
8,130
取扱い終了
返品不可
51894114CDJ2L16-30A-H7NW16複動片ロッド
13,130
取扱い終了
返品不可
51894141CDJ2L16-30A-M9BLS16複動片ロッド
7,980
取扱い終了
返品不可
51894166CDJ2L16-30A-M9BZ16複動片ロッド
11,930
取扱い終了
返品不可
51894193CDJ2L16-30AR-M9BL16複動片ロッド
11,230
取扱い終了
返品不可
51894202CDJ2L16-30AR-M9BLS16複動片ロッド
7,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51893974CDJ2L16-30-A73HS34269436CDJ2L16-30Z-A93S-ACDJ2L16-30-A73HS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269436CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51893992CDJ2L16-30-A90L34269558CDJ2L16-30Z-A90L-BCDJ2L16-30-A90L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269558CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894001CDJ2L16-30-A93LS34269418CDJ2L16-30Z-A93LS-BCDJ2L16-30-A93LS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269418CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894017CDJ2L16-30A-A7234268596CDJ2L16-30AZ-A72-ACDJ2L16-30A-A72 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268596CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894035CDJ2L16-30A-A8034268526CDJ2L16-30AZ-A90V-ACDJ2L16-30A-A80 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268526CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894044CDJ2L16-30A-A9334268553CDJ2L16-30AZ-A93-BCDJ2L16-30A-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268553CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
8,598
税込9,458
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894053CDJ2L16-30A-A93L34268562CDJ2L16-30AZ-A93L-BCDJ2L16-30A-A93L CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268562CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894062CDJ2L16-30A-A93Z34268623CDJ2L16-30AZ-A93Z-BCDJ2L16-30A-A93Z CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268623CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894096CDJ2L16-30A-H7BAL34268824CDJ2L16-30AZ-M9BAL-BCDJ2L16-30A-H7BAL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268824CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894105CDJ2L16-30A-H7CZ34268842CDJ2L16-30AZ-H7CZ-BCDJ2L16-30A-H7CZ CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268842CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894123CDJ2L16-30A-M9B34268666CDJ2L16-30AZ-M9B-BCDJ2L16-30A-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268666CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894132CDJ2L16-30A-M9BL34268727CDJ2L16-30AZ-M9BL-BCDJ2L16-30A-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268727CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894157CDJ2L16-30A-M9BS34268492CDJ2L16-30AZ-M9BS-BCDJ2L16-30A-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ) SMC 34268492CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30AZ)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894175CDJ2L16-30AR-J79WS34268377CDJ2L16-30ARZ-M9BWS-ACDJ2L16-30AR-J79WS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30ARZ) SMC 34268377CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30ARZ)SMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894184CDJ2L16-30AR-M9B34268422CDJ2L16-30ARZ-M9B-BCDJ2L16-30AR-M9B CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30ARZ) SMC 34268422CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30ARZ)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894227CDJ2L16-30-H7NWS34269533CDJ2L16-30Z-M9NWS-BCDJ2L16-30-H7NWS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269533CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894236CDJ2L16-30-M9BM34269874CDJ2L16-30Z-M9BM-BCDJ2L16-30-M9BM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269874CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894245CDJ2L16-30-M9BS34269497CDJ2L16-30Z-M9BS-BCDJ2L16-30-M9BS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269497CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894254CDJ2L16-30-M9BWM34269996CDJ2L16-30Z-M9BWM-BCDJ2L16-30-M9BWM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269996CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894272CDJ2L16-30-M9NM34269883CDJ2L16-30Z-M9NM-BCDJ2L16-30-M9NM CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269883CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894281CDJ2L16-30-M9NS34269515CDJ2L16-30Z-M9NS-BCDJ2L16-30-M9NS CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z) SMC 34269515CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30Z)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894324CDJ2L16-30R-A9334268885CDJ2L16-30RZ-A93-BCDJ2L16-30R-A93 CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ) SMC 34268885CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894333CDJ2L16-30R-M9BL34268964CDJ2L16-30RZ-M9BL-BCDJ2L16-30R-M9BL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ) SMC 34268964CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894351CDJ2L16-30R-M9NL34268973CDJ2L16-30RZ-M9NL-BCDJ2L16-30R-M9NL CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ) SMC 34268973CJ2-Z/CDJ2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDJ2L16-30RZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894376CDJ2L16-30S-F7BWV34269192CDJ2L16-30SZ-M9BWV-ACDJ2L16-30S-F7BWV CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SZ) SMC 34269192CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SZ)SMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894385CDJ2L16-30S-H7C34269217CDJ2L16-30SZ-H7C-BCDJ2L16-30S-H7C CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SZ) SMC 34269217CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894412CDJ2L16-30SR-H7BAL334269034CDJ2L16-30SRZ-M9BAL3-BCDJ2L16-30SR-H7BAL3 CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SRZ) SMC 34269034CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SRZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894421CDJ2L16-30SR-M9NL34269025CDJ2L16-30SRZ-M9NL-BCDJ2L16-30SR-M9NL CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SRZ) SMC 34269025CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30SRZ)SMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894455CDJ2L16-30T-A72S34269253CDJ2L16-30TZ-A72S-ACDJ2L16-30T-A72S CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ) SMC 34269253CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ)SMC1個
5,398
税込5,938
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894464CDJ2L16-30T-A93L34269305CDJ2L16-30TZ-A93L-BCDJ2L16-30T-A93L CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ) SMC 34269305CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ)SMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894482CDJ2L16-30T-H7C34269348CDJ2L16-30TZ-H7C-BCDJ2L16-30T-H7C CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ) SMC 34269348CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51894491CDJ2L16-30T-M9BS34269262CDJ2L16-30TZ-M9BS-BCDJ2L16-30T-M9BS CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ) SMC 34269262CJ2_S-Z/CDJ2_S-Z - エアシリンダ/標準形:単動・押出し、引込み(CDJ2L16-30TZ)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする