曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M

エアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付)両側フート形 CDJ2M - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、
シリンダの長寿命化を計りました。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを
選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s(標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s(オプション)
・簡単な取付作業
取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが
簡単に行うことができます。
・少ないピストンロッドのダレ
ピストンロッドとロッドカバー軸受部の精度をあげて、クリアランスを小さくし、
ピストンロッドのダレを少なくしました。

チューブ内径(Φmm)10作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ取付形態
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51899093CDJ2M10-100Z-A(A) レール取付100
4,330
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899102CDJ2M10-100Z-B(B) バンド取付100
4,000
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899111CDJ2M10-100Z-M9BL-A(A) レール取付100
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899127CDJ2M10-100Z-M9BL-B(B) バンド取付100
10,600
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899136CDJ2M10-100Z-M9BW-A(A) レール取付100
10,490
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899145CDJ2M10-100Z-M9BWL-A(A) レール取付100
11,150
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899154CDJ2M10-100Z-M9BWL-B(B) バンド取付100
11,150
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899163CDJ2M10-150Z-M9B-B(B) バンド取付150
10,430
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899172CDJ2M10-45Z-M9BWL-B(B) バンド取付45
10,650
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899181CDJ2M10-50Z-A(A) レール取付50
3,830
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
51899197CDJ2M10-50Z-B(B) バンド取付50
3,500
3,298
3,628(税込)
9日以内出荷
返品不可
51899206CDJ2M10-60Z-B(B) バンド取付60
3,500
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
51899215CDJ2M10-60Z-M9BW-B(B) バンド取付60
9,990
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする