ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2L6 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51944724CDJP2L6-10D-A90VL10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944733CDJP2L6-10D-A93VS10
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944742CDJP2L6-10D-B-A93V10
7,210
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944751CDJP2L6-10D-B-A93VLS10
5,500
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944767CDJP2L6-10D-B-A93VS10
5,170
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944776CDJP2L6-10D-B-A93Z10
7,870
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944785CDJP2L6-10D-B-M9B10
8,750
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944794CDJP2L6-10D-B-M9BV10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944803CDJP2L6-10D-B-M9BVS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944812CDJP2L6-10D-B-M9BW10
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944821CDJP2L6-10D-B-M9BWS10
6,220
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944837CDJP2L6-10D-B-M9BWVS10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944846CDJP2L6-10D-B-M9PS10
6,050
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944855CDJP2L6-10D-M9BAL-XC2210
12,160
11,980
13,178(税込)
10日以内出荷
返品不可
51944864CDJP2L6-10D-M9BLS10
6,270
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944873CDJP2L6-10D-M9BM10
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944882CDJP2L6-10D-M9BVS10
6,380
5,898
6,488(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944891CDJP2L6-10D-M9BVZ10
10,950
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944907CDJP2L6-10D-M9BW10
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944916CDJP2L6-10D-M9BWL10
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944925CDJP2L6-10D-M9BWLS10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944934CDJP2L6-10D-M9BWM10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944943CDJP2L6-10D-M9BWVS10
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944952CDJP2L6-10D-M9NVL10
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944961CDJP2L6-10D-M9NVLS10
6,710
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944977CDJP2L6-10D-M9NW10
9,300
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944986CDJP2L6-15D-A90VL15
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51944995CDJP2L6-15D-A93V15
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945004CDJP2L6-15D-A93VL15
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945013CDJP2L6-15D-A93VS15
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945022CDJP2L6-15D-B-A93S15
4,950
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945031CDJP2L6-15D-B-A93V15
7,320
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945047CDJP2L6-15D-B-A93VS15
5,280
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945056CDJP2L6-15D-B-M9BW15
9,410
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945065CDJP2L6-15D-B-M9BWS15
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945074CDJP2L6-15D-B-M9BWZ15
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945083CDJP2L6-15D-B-XC2215
3,800
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
51945092CDJP2L6-15D-M9BM15
9,190
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945101CDJP2L6-15D-M9BWL15
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945117CDJP2L6-15D-M9BWLS15
6,660
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945126CDJP2L6-15D-M9BWM15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945135CDJP2L6-15D-M9BWS15
6,330
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945144CDJP2L6-15D-M9N15
9,080
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945153CDJP2L6-15D-M9NL15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945162CDJP2L6-15D-M9NV15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945171CDJP2L6-15D-M9NVM15
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945187CDJP2L6-15D-M9NVS15
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945196CDJP2L6-15D-M9PWL15
10,070
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945205CDJP2L6-20D-A90VLS20
5,060
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
51945214CDJP2L6-20D-A93VL20
8,090
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする