曜日別特売

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6

ピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMCピンシリンダ/複動・片ロッド CDJP2T6 - SMC

チューブ内径4(5mmストローク)でもオートスイッチ2ヶ取付可能。
ワンタッチ管継手取付可能。(パネル取付形)
2ワンタッチ管継手ミニチュア管継手スピードコントローラの接続が可能。
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)

チューブ内径(Φmm)6作動方式複動片ロッド内容量1個
75件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51948802CDJP2T6-10D-A9010
5,780
5,398
5,938(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948811CDJP2T6-10D-A93L10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948827CDJP2T6-10D-A93LS10
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948836CDJP2T6-10D-A93V10
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948845CDJP2T6-10D-B10
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
51948854CDJP2T6-10D-B-A9010
5,780
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
51948863CDJP2T6-10D-M9BL10
9,960
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948872CDJP2T6-10D-M9BLS10
6,820
6,198
6,818(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948881CDJP2T6-10D-M9BL-X166610
9,960
8,798
9,678(税込)
10日以内出荷
返品不可
51948897CDJP2T6-10D-M9BM10
9,630
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948906CDJP2T6-10D-M9BS10
6,490
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948915CDJP2T6-10D-M9BVL10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948924CDJP2T6-10D-M9BVLS10
7,260
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948933CDJP2T6-10D-M9BVS10
6,930
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948942CDJP2T6-10D-M9BW10
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948951CDJP2T6-10D-M9BWV10
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948967CDJP2T6-10D-M9BWV-X166610
10,510
9,498
10,448(税込)
10日以内出荷
返品不可
51948976CDJP2T6-10D-M9BZ10
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948985CDJP2T6-10D-M9N10
9,520
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
51948994CDJP2T6-10D-M9NM10
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949003CDJP2T6-10D-M9NS10
6,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949012CDJP2T6-10D-M9NVL10
10,840
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949021CDJP2T6-10D-M9NW10
9,850
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949037CDJP2T6-10D-M9NWVL10
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949046CDJP2T6-10D-X166610
3,690
3,398
3,738(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949055CDJP2T6-10D-XC2210
4,240
3,898
4,288(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949064CDJP2T6-15D-A90L15
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949073CDJP2T6-15D-M9BM15
9,740
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949082CDJP2T6-15D-M9BV15
10,290
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949091CDJP2T6-15D-M9BVL15
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949107CDJP2T6-15D-M9BVLS15
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949116CDJP2T6-15D-M9BW15
9,960
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949125CDJP2T6-15D-M9BWL15
10,620
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949134CDJP2T6-15D-M9BWVL15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949143CDJP2T6-15D-M9BWZ15
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949152CDJP2T6-15D-M9BZ15
10,840
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949161CDJP2T6-15D-M9N15
9,630
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949177CDJP2T6-15D-M9PVLS15
7,370
6,698
7,368(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949186CDJP2T6-15D-XC2215
4,350
3,998
4,398(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949195CDJP2T6-20D-A93L20
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949204CDJP2T6-20D-A93V20
7,980
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949213CDJP2T6-20D-A93VL20
8,640
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949222CDJP2T6-20D-M9B20
9,520
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949231CDJP2T6-20D-M9BLS20
7,040
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949247CDJP2T6-20D-M9BW20
10,070
8,798
9,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949256CDJP2T6-20D-M9BWL20
10,730
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949265CDJP2T6-20D-M9BW-XC2220
10,620
9,598
10,558(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949274CDJP2T6-20D-M9B-X166620
9,520
8,698
9,568(税込)
10日以内出荷
返品不可
51949283CDJP2T6-20D-M9BZ20
10,950
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
51949292CDJP2T6-20D-M9N20
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする