エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ無し

内容量1個
66件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52072054CDM2B20-50FZ2050複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
52072063CDM2B20-50FZ-A93LS2050複動片ロッド
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52072194CDM2B20-50Z2050複動片ロッド
5,610
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月20日
52072203CDM2B20-50Z-M9BL2050複動片ロッド
12,430
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52072212CDM2B20-50Z-M9BVL2050複動片ロッド
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52072221CDM2B20-50Z-M9BW2050複動片ロッド
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52072237CDM2B20-50Z-M9N2050複動片ロッド
11,990
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
27035417CDM2B20-50Z-M9BM2050複動片ロッド
12,100
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52071774CDM2B20-50-A93LS---
7,050
取扱い終了
返品不可
52071783CDM2B20-50A-A93Z---
11,450
取扱い終了
返品不可
52071905CDM2B20-50A-M9B---
12,250
取扱い終了
返品不可
52071914CDM2B20-50A-M9BLS---
9,600
取扱い終了
返品不可
52071941CDM2B20-50A-M9BS---
9,300
取扱い終了
返品不可
52071957CDM2B20-50A-M9N---
12,450
取扱い終了
返品不可
52071975CDM2B20-50-B64S---
7,650
取扱い終了
返品不可
52072072CDM2B20-50-H7A1ZS---
8,850
取扱い終了
返品不可
52072081CDM2B20-50-M9BM---
11,000
取扱い終了
返品不可
52072097CDM2B20-50-M9BZ---
12,000
取扱い終了
返品不可
52072106CDM2B20-50S-A93---
9,450
取扱い終了
返品不可
52072115CDM2B20-50S-B54LS---
9,550
取扱い終了
返品不可
52072133CDM2B20-50S-C73CS---
8,500
取扱い終了
返品不可
52071591CDM2B20-50+100-H7A1-XC1020-複動片ロッド
19,450
取扱い終了
返品不可
52071607CDM2B20-50+150A-XC11---
16,600
取扱い終了
返品不可
52071616CDM2B20-50+250A-A934-XC11---
24,800
取扱い終了
返品不可
52071625CDM2B20-50+250-C73L-XC11---
19,200
取扱い終了
返品不可
52071634CDM2B20-50+25-C73-XC1120-複動片ロッド
16,350
取扱い終了
返品不可
52071643CDM2B20-50+25-XC11---
12,250
取扱い終了
返品不可
52071652CDM2B20-50+30-B54L3-XC11---
23,900
取扱い終了
返品不可
52071661CDM2B20-50+30-H7BL3-XC11---
22,850
取扱い終了
返品不可
52071677CDM2B20-50+46-C73L4-XC11---
22,500
取扱い終了
返品不可
52071686CDM2B20-50+50-A933-XC1120-複動片ロッド
17,750
取扱い終了
返品不可
52071695CDM2B20-50+50-B543-XC1120-複動片ロッド
23,000
取扱い終了
返品不可
52071704CDM2B20-50+50-B54-XC1120-複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
52071713CDM2B20-50+50-C733-XC11---
18,950
取扱い終了
返品不可
52071722CDM2B20-50+50-H7BL3-XC11---
22,850
取扱い終了
返品不可
52071731CDM2B20-50+50-M9B3-XC1120-複動片ロッド
20,750
取扱い終了
返品不可
52071747CDM2B20-50+50-M9B4-XC1120-複動片ロッド
23,700
取扱い終了
返品不可
52071756CDM2B20-50+75-M9BL4-XC10---
25,400
取扱い終了
返品不可
52071765CDM2B20-50+75-M9BWL4-XC10---
26,400
取扱い終了
返品不可
52071792CDM2B20-50AA-C73-XC82050複動片ロッド
13,900
取扱い終了
返品不可
52071801CDM2B20-50AA-M9B-XC8---
15,100
取扱い終了
返品不可
52071817CDM2B20-50AA-XC9---
8,600
取扱い終了
返品不可
52071826CDM2B20-50A-B59WLS2050複動片ロッド
10,700
取扱い終了
返品不可
52071835CDM2B20-50AB-A93-XC8---
13,100
取扱い終了
返品不可
52071844CDM2B20-50AB-C73L-XC82050複動片ロッド
14,500
取扱い終了
返品不可
52071853CDM2B20-50AB-C76L-XC8---
14,500
取扱い終了
返品不可
52071862CDM2B20-50A-F9BW2050複動片ロッド
14,750
取扱い終了
返品不可
52071871CDM2B20-50A-H7BALS-XC9---
12,000
取扱い終了
返品不可
52071887CDM2B20-50A-H7BWZS-XC8---
12,450
取扱い終了
返品不可
52071896CDM2B20-50AJ-M9BWL2050複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52071774CDM2B20-50-A93LS34538918CDM2B20-50Z-A93LSCDM2B20-50-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC 34538918CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071783CDM2B20-50A-A93Z34538175CDM2B20-50AZ-A93ZCDM2B20-50A-A93Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC 34538175CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071905CDM2B20-50A-M9B34538218CDM2B20-50AZ-M9BCDM2B20-50A-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC 34538218CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071914CDM2B20-50A-M9BLS34538078CDM2B20-50AZ-M9BLSCDM2B20-50A-M9BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC 34538078CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)SMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071941CDM2B20-50A-M9BS34538035CDM2B20-50AZ-M9BSCDM2B20-50A-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC 34538035CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)SMC1個
9,198
税込10,118
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071957CDM2B20-50A-M9N34538227CDM2B20-50AZ-M9NCDM2B20-50A-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ) SMC 34538227CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52071975CDM2B20-50-B64S34538963CDM2B20-50Z-B64SCDM2B20-50-B64S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC 34538963CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC1個
7,598
税込8,358
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072072CDM2B20-50-H7A1ZS34539128CDM2B20-50Z-M9NZSCDM2B20-50-H7A1ZS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC 34539128CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072081CDM2B20-50-M9BM27035417CDM2B20-50Z-M9BMCDM2B20-50-M9BM エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50 SMC 27035417エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B20-50SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072097CDM2B20-50-M9BZ34539706CDM2B20-50Z-M9BZCDM2B20-50-M9BZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z) SMC 34539706CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B20-50Z)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072106CDM2B20-50S-A9331360936CDM2B20-50SZ-A93CDM2B20-50S-A93 エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360936エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072115CDM2B20-50S-B54LS31360972CDM2B20-50SZ-B54LSCDM2B20-50S-B54LS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31360972エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52072133CDM2B20-50S-C73CS31361024CDM2B20-50SZ-C73CSCDM2B20-50S-C73CS エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31361024エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする