曜日別特売

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150

エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 - SMCエアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付

内容量1個
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52086352CDM2B32-150Z32150複動片ロッド
7,430
6,598
7,258(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
52086361CDM2B32-150Z-M9BL32150複動片ロッド
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52086377CDM2B32-150Z-M9BW32150複動片ロッド
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52086386CDM2B32-150Z-M9NZ32150複動片ロッド
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52086011CDM2B32-150-A34A3---
22,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086027CDM2B32-150-A93L---
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086036CDM2B32-150-A93S---
8,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086054CDM2B32-150-A93Z4---
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086063CDM2B32-150A-A93LS---
10,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086097CDM2B32-150A-B54Z---
17,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086133CDM2B32-150A-M9B---
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086151CDM2B32-150A-M9BM---
14,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086176CDM2B32-150A-M9N---
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086185CDM2B32-150A-M9NL---
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086221CDM2B32-150-H7BW3---
19,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086246CDM2B32-150J-H7CLS---
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086264CDM2B32-150-M9B---
12,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086273CDM2B32-150-M9BM---
12,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086282CDM2B32-150-M9BS---
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086291CDM2B32-150-M9NL---
13,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086307CDM2B32-150-M9NZ---
13,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
52086343CDM2B32-150T-H7C---
17,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
52085957CDM2B32-150+0-B54-XC11---
22,100
取扱い終了
返品不可
52085966CDM2B32-150+100-C73L-XC1132-複動片ロッド
21,000
取扱い終了
返品不可
52085975CDM2B32-150+150-M9BL-XC11---
22,700
取扱い終了
返品不可
52085984CDM2B32-150+150-XC10---
16,200
取扱い終了
返品不可
52085993CDM2B32-150+32-B543-XC11---
26,300
取扱い終了
返品不可
52086002CDM2B32-150+50-XC11---
15,800
取扱い終了
返品不可
52086045CDM2B32-150-A93Z32150複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
52086072CDM2B32-150AA-M9B-XC8---
17,650
取扱い終了
返品不可
52086081CDM2B32-150A-B53L332150複動片ロッド
20,300
取扱い終了
返品不可
52086106CDM2B32-150AB-M9B-XC832150複動片ロッド
17,650
取扱い終了
返品不可
52086115CDM2B32-150A-F9BWL32150複動片ロッド
17,300
取扱い終了
返品不可
52086124CDM2B32-150AJ-F9BW32150複動片ロッド
21,400
取扱い終了
返品不可
52086142CDM2B32-150A-M9BL32150複動片ロッド
14,800
取扱い終了
返品不可
52086167CDM2B32-150A-M9B-XC832150複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
52086194CDM2B32-150-B54L432150複動片ロッド
22,450
取扱い終了
返品不可
52086203CDM2B32-150-F9BW32150複動片ロッド
14,850
取扱い終了
返品不可
52086212CDM2B32-150-H7BW2S32150複動片ロッド
12,750
取扱い終了
返品不可
52086237CDM2B32-150-H7BWZS32150複動片ロッド
11,250
取扱い終了
返品不可
52086255CDM2B32-150K-A9332150複動片ロッド
16,620
取扱い終了
返品不可
52086316CDM2B32-150S-H7BAL32150単動押出し
20,450
取扱い終了
返品不可
52086325CDM2B32-150S-M9N32150単動押出し
16,050
取扱い終了
返品不可
52086334CDM2B32-150S-M9NM32150単動押出し
16,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
52086011CDM2B32-150-A34A334594184CDM2B32-150Z-A34A3CDM2B32-150-A34A3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34594184CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086027CDM2B32-150-A93L34593484CDM2B32-150Z-A93LCDM2B32-150-A93L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593484CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086036CDM2B32-150-A93S34593265CDM2B32-150Z-A93SCDM2B32-150-A93S CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593265CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086054CDM2B32-150-A93Z434594105CDM2B32-150Z-A93Z4CDM2B32-150-A93Z4 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34594105CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086063CDM2B32-150A-A93LS34592678CDM2B32-150AZ-A93LSCDM2B32-150A-A93LS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34592678CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086097CDM2B32-150A-B54Z34593073CDM2B32-150AZ-B54ZCDM2B32-150A-B54Z CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34593073CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086133CDM2B32-150A-M9B34592827CDM2B32-150AZ-M9BCDM2B32-150A-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34592827CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086151CDM2B32-150A-M9BM34592888CDM2B32-150AZ-M9BMCDM2B32-150A-M9BM CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34592888CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086176CDM2B32-150A-M9N34592854CDM2B32-150AZ-M9NCDM2B32-150A-M9N CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34592854CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086185CDM2B32-150A-M9NL34592906CDM2B32-150AZ-M9NLCDM2B32-150A-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ) SMC 34592906CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086221CDM2B32-150-H7BW334594035CDM2B32-150Z-M9BW3CDM2B32-150-H7BW3 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34594035CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086246CDM2B32-150J-H7CLS34593168CDM2B32-150JZ-H7CLSCDM2B32-150J-H7CLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150JZ) SMC 34593168CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150JZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086264CDM2B32-150-M9B34593563CDM2B32-150Z-M9BCDM2B32-150-M9B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593563CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086273CDM2B32-150-M9BM34593624CDM2B32-150Z-M9BMCDM2B32-150-M9BM CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593624CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086282CDM2B32-150-M9BS34593362CDM2B32-150Z-M9BSCDM2B32-150-M9BS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593362CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086291CDM2B32-150-M9NL34593712CDM2B32-150Z-M9NLCDM2B32-150-M9NL CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z) SMC 34593712CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2B32-150Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086307CDM2B32-150-M9NZ52086386CDM2B32-150Z-M9NZCDM2B32-150-M9NZ エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150 SMC 52086386エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド CDM2B32-150SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
52086343CDM2B32-150T-H7C31361864CDM2B32-150TZ-H7CCDM2B32-150T-H7C エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-Z SMC 31361864エアシリンダ(丸形)CM2シリーズ/標準形:単動 CDM2B-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする