エアシリンダ/ショートタイプ CDM3B

エアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMCエアシリンダ/ショートタイプ  CDM3B - SMC

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52579484CDM3B20-10020100
6,160
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
52579493CDM3B20-100-A93L20100
10,780
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579502CDM3B20-100-C73CL20100
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579511CDM3B20-100F-M9N20100
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579527CDM3B20-100G-A9320100
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579536CDM3B20-100-M9B20100
12,320
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579545CDM3B20-100-M9BL20100
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579554CDM3B20-100-M9BW20100
12,870
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579563CDM3B20-100-M9BWL20100
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579572CDM3B20-122012
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579581CDM3B20-12520125
6,440
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579597CDM3B20-125-A93L20125
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579606CDM3B20-125F-M9BL20125
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579615CDM3B20-125-M9BW20125
13,150
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579624CDM3B20-125-M9BWL20125
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579633CDM3B20-152015
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579642CDM3B20-150-M9BL20150
13,530
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579651CDM3B20-155-M9BW20155
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579667CDM3B20-15-M9BS2015
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579676CDM3B20-15-M9BW2015
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579685CDM3B20-15-M9BZ2015
12,930
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579694CDM3B20-160-M9N20160
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579703CDM3B20-20020200
7,260
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579712CDM3B20-200-C73CL20200
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579721CDM3B20-200G-M9BW20200
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579737CDM3B20-200-M9B20200
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579746CDM3B20-200-M9BL20200
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579755CDM3B20-200-M9BLS20200
10,510
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579764CDM3B20-200-M9BS20200
10,180
9,198
10,118(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579773CDM3B20-225F-M9BL20225
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579782CDM3B20-225-M9B20225
13,700
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579791CDM3B20-252025
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579807CDM3B20-25020250
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579816CDM3B20-250-C73CL20250
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579825CDM3B20-250F-M9B20250
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579834CDM3B20-250F-M9BL20250
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579843CDM3B20-250-H7BAL20250
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579852CDM3B20-250-M9B20250
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579861CDM3B20-250-M9B320250
17,220
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579877CDM3B20-250-M9BL20250
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579886CDM3B20-250-M9BW20250
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579895CDM3B20-250-M9BWL20250
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579904CDM3B20-250-M9N20250
14,190
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579913CDM3B20-250-M9PL20250
14,850
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579922CDM3B20-255-M9BWL20255
15,460
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579931CDM3B20-25-A932025
9,300
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579947CDM3B20-25G2025
5,340
4,898
5,388(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579956CDM3B20-25G-M9N2025
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
52579965CDM3B20-25-M9BL2025
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52579974CDM3B20-25-M9BW2025
12,050
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする