曜日別特売

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3G

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3G - SMC

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52585057CDM3G20-200-M9BLS20200
11,000
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585066CDM3G20-250-C73CZ320250
19,690
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585075CDM3G20-502050
6,110
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585084CDM3G20-50F2050
6,110
5,598
6,158(税込)
17日以内出荷
返品不可
52585093CDM3G32-125-A93L32125
12,270
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585102CDM3G32-125-M9BW32125
14,360
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585111CDM3G32-250-M9BL32250
15,840
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585127CDM3G40-100F-M9B40100
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
52585136CDM3G40-50-M9NW4050
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52585145CDM3G40-75-B54L4075
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする