エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3T - SMC

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
ロッド先端ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587202CDM3T20-125-M9B12520(-) おねじ
14,140
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587211CDM3T20-35-M9BL3520(-) おねじ
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587227CDM3T20-50-M9BWL5020(-) おねじ
14,520
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587236CDM3T25-100F10025(F) めねじ
8,360
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587245CDM3T25-100F-A93L10025(F) めねじ
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587254CDM3T25-100F-A93S10025(F) めねじ
10,180
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587263CDM3T25-100F-A93Z10025(F) めねじ
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587272CDM3T25-300-M9BM30025(-) おねじ
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587281CDM3T25-505025(-) おねじ
7,810
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587297CDM3T25-50-M9BWL5025(-) おねじ
15,180
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587306CDM3T32-225F-A9322532(F) めねじ
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587315CDM3T40-100F10040(F) めねじ
12,100
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587324CDM3T40-125-B59W12540(-) おねじ
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587333CDM3T40-300-M9BWL30040(-) おねじ
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする