エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U

エアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMCエアシリンダ/ショートタイプ CDM3U - SMC

・全長を最大66mm短縮、質量最大21%削減。(CM2との比較)
・ロッド先端めねじを標準化。
・オートスイッチ付

作動方式複動片ロッド内容量1個
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52587342CDM3U20-100-M9N10020
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587351CDM3U20-100-M9NM10020
14,410
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587367CDM3U20-250-M9BWL25020
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587376CDM3U20-25-M9B2520
13,040
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587385CDM3U20-25-M9BL2520
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587394CDM3U20-25-M9BWL2520
14,250
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587403CDM3U20-25-M9N2520
13,260
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587412CDM3U20-404020
7,150
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587421CDM3U20-40-A93L4020
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587437CDM3U20-505020
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587446CDM3U20-50-A935020
11,110
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587455CDM3U20-50-A93L5020
11,770
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587464CDM3U20-50-M9BW5020
13,860
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587473CDM3U20-75-M9BW7520
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587482CDM3U25-125-M9BL12525
15,460
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587491CDM3U25-15015025
8,910
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587507CDM3U25-150-M9BL15025
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587516CDM3U25-150-M9BW15025
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587525CDM3U25-150-M9N15025
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587534CDM3U25-200-M9BWL20025
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587543CDM3U25-25-M9NLS2525
10,890
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587552CDM3U25-50-M9B5025
13,970
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587561CDM3U25-50-M9BWL5025
15,180
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587577CDM3U32-100-M9BL10032
15,400
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587586CDM3U32-100-M9BWL10032
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587595CDM3U32-100-M9PWL10032
15,950
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587604CDM3U32-252532
7,760
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587613CDM3U32-250-M9BW25032
16,940
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587622CDM3U32-25-A932532
11,720
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587631CDM3U32-30-M9BL3032
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587647CDM3U32-30-M9BLS3032
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587656CDM3U32-30-M9BM3032
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587665CDM3U32-30-M9BMS3032
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587674CDM3U32-505032
8,030
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587683CDM3U32-555532
8,310
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587692CDM3U32-75-A93L7532
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587701CDM3U32-75-M9BWL7532
15,680
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587717CDM3U32-75-M9NL7532
15,350
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587726CDM3U40-125-M9BWL312540
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587735CDM3U40-150-B5415040
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587744CDM3U40-150-M9NW15040
19,580
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587753CDM3U40-25F-M9BL2540
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587762CDM3U40-75-M9BWS7540
14,910
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587771CDM3UZ20-10010020
7,700
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587787CDM3UZ20-125F-M9BL12520
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587796CDM3UZ20-15015020
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587805CDM3UZ20-150-M9B15020
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587814CDM3UZ20-25-M9BL2520
13,700
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
52587823CDM3UZ20-40-A93L4020
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
52587832CDM3UZ20-50-M9BL5020
13,970
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする