SMC
エアシリンダ/標準形:エアハイドロタイプ CDS1CH125
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
・オートスイッチ付(CDS1シリーズ:CDS1、CDS1W、CDS1□Q)
チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(H) エアハイドロタイプ
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53351182
CDS1CH125-100
CADデータダウンロード
100
¥
48,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351191
CDS1CH125-100-A44
CADデータダウンロード
100
¥
66,110
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351207
CDS1CH125-150J-A54Z
CADデータダウンロード
150
¥
67,760
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351216
CDS1CH125-182
CADデータダウンロード
182
¥
52,800
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351225
CDS1CH125-182-A44
CADデータダウンロード
182
¥
70,070
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351234
CDS1CH125-185-A44
CADデータダウンロード
185
¥
70,070
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351243
CDS1CH125-205
CADデータダウンロード
205
¥
54,780
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351252
CDS1CH125-205-A44
CADデータダウンロード
205
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351261
CDS1CH125-250-M9BWS
CADデータダウンロード
250
¥
57,920
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53351277
CDS1CH125-350-M9BW
CADデータダウンロード
350
¥
68,090
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53351286
CDS1CH125-40
CADデータダウンロード
40
¥
48,840
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200