SMC
エアシリンダ/標準形:給油タイプ CDS1G160
チューブ内径(Φmm)
160
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークA(mm)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストロークB(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
53376373
CDS1G160-50+100-XC11
CADデータダウンロード
100
¥
134,530
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
53376382
CDS1G160-50+150-XC11
CADデータダウンロード
150
¥
136,950
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください