曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-3 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
73件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53412816CDS2F125-300-A53300
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412825CDS2F125-300-A534300
60,940
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412834CDS2F125-300-A53L300
53,350
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412843CDS2F125-300-A54300
52,690
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412852CDS2F125-300-A54L300
53,350
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412861CDS2F125-300-A54L3300
57,810
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412877CDS2F125-300-A54S300
48,570
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412886CDS2F125-300-A59WL300
54,120
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412895CDS2F125-300-A64S300
47,630
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412904CDS2F125-300-F59300
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412913CDS2F125-300-F5BAL300
57,530
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412922CDS2F125-300J-A54L3300
65,510
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412931CDS2F125-300J-A93S300
54,340
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412947CDS2F125-300J-M9BW300
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412956CDS2F125-300K-A54300
63,360
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412965CDS2F125-300-M9B300
51,040
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412974CDS2F125-300-M9BL300
51,700
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412983CDS2F125-300-M9BL4300
58,960
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53412992CDS2F125-300-M9BLS300
48,070
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413001CDS2F125-300-M9BLS-XC4300
49,890
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413017CDS2F125-300-M9N300
51,260
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413026CDS2F125-300-M9NL300
51,920
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413035CDS2F125-300-M9NW300
51,590
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413044CDS2F125-300-Z73300
49,720
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413053CDS2F125-300-Z73L300
50,380
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413062CDS2F125-300-Z73L3300
53,350
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413071CDS2F125-300-Z73Z3300
54,340
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413087CDS2F125-30-A54LS30
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413096CDS2F125-30-A6430
43,340
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413105CDS2F125-30-A93S30
39,160
35,980
39,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413114CDS2F125-30-M9BW30
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413123CDS2F125-30-M9NL30
44,440
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413132CDS2F125-30-XC3BC30
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413141CDS2F125-30-Y59BL30
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413157CDS2F125-310-A54L310
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413166CDS2F125-315315
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413175CDS2F125-315-A44315
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413184CDS2F125-320-Y7BAL320
58,520
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413193CDS2F125-330330
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413202CDS2F125-330-A44330
61,380
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413211CDS2F125-335-Y59B335
53,790
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413227CDS2F125-340340
47,360
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413236CDS2F125-340-A54L340
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413245CDS2F125-340-A54L3340
59,680
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413254CDS2F125-340-A54L-XC3BD340
61,990
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413263CDS2F125-340-M9BZ340
54,340
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413272CDS2F125-350-A53L350
55,220
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413281CDS2F125-350-A54350
54,560
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413297CDS2F125-350-A59W3350
59,840
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53413306CDS2F125-350-A59WL350
55,990
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする