曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F125-5 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
76件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53414076CDS2F125-500-A33500
63,580
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414085CDS2F125-500-A53L3500
65,290
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414094CDS2F125-500-A54L500
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414103CDS2F125-500-A54L4500
69,740
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414112CDS2F125-500-A54L4-XC3BC500
76,510
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414121CDS2F125-500-A59WL500
61,600
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414137CDS2F125-500-A59WL-XC68500
71,280
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414146CDS2F125-500-A59WL-XC86A500
62,320
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414155CDS2F125-500-A93500
56,320
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414164CDS2F125-500-J59500
62,260
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414173CDS2F125-500-J593500
67,430
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414182CDS2F125-500J-A54500
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414191CDS2F125-500J-A54L500
72,050
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414207CDS2F125-500K-A54500
75,680
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414216CDS2F125-500-M9BL500
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414225CDS2F125-500-M9BW500
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414234CDS2F125-500-M9BWL500
59,730
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414243CDS2F125-500-Y59BL500
60,060
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414252CDS2F125-500-Y7BWL500
61,930
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414261CDS2F125-500-Z80L3500
60,500
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414277CDS2F125-50-A53L50
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414286CDS2F125-50-A53Z50
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414295CDS2F125-50-A54L50
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414304CDS2F125-50-A54L350
50,330
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414313CDS2F125-50-A54S50
41,090
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414322CDS2F125-50-A54ZS50
41,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414331CDS2F125-50-A9350
41,360
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414347CDS2F125-50-A93L350
44,550
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414356CDS2F125-50-A93LS50
39,490
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414365CDS2F125-50-F5950
47,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414374CDS2F125-50J-A4450
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414383CDS2F125-50J-A53L50
50,050
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414392CDS2F125-50J-A53L-XC6850
54,890
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414401CDS2F125-50-M9BAL50
46,420
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414417CDS2F125-50-M9BL50
44,220
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414426CDS2F125-50-M9BM50
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414435CDS2F125-50-M9BSAPC50
47,960
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414444CDS2F125-50-M9BW50
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414453CDS2F125-50-M9BWL50
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414462CDS2F125-50-M9BWS50
40,540
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414471CDS2F125-50-M9B-XC86A50
44,280
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414487CDS2F125-50-M9PWL50
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414496CDS2F125-50-Y59BL50
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414505CDS2F125-50-Y7BAL50
49,170
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414514CDS2F125-50-Y7BWL50
46,970
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414523CDS2F125-50-Z73L50
42,900
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414532CDS2F125-520K520
74,640
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414541CDS2F125-525525
56,710
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414557CDS2F125-525-A54L525
64,570
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53414566CDS2F125-525-M9BW525
62,810
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする