曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2F140-6 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)140磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53419484CDS2F140-61406
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419493CDS2F140-600-A44140600
79,920
72,980
80,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419502CDS2F140-600-A44S140600
72,380
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419511CDS2F140-600-A54L140600
73,760
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419527CDS2F140-600-A93L140600
69,910
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419536CDS2F140-600-J59S140600
70,020
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419545CDS2F140-600J-J59140600
88,170
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419554CDS2F140-600-M9BSDPC3140600
81,350
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419563CDS2F140-600-M9BW140600
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419572CDS2F140-600-M9BWL140600
72,660
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419581CDS2F140-600-Y7BAL140600
77,060
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419597CDS2F140-60-A53L14060
53,410
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419606CDS2F140-60-A5414060
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419615CDS2F140-60-A9314060
48,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419624CDS2F140-60-M9BWL14060
52,310
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419633CDS2F140-620140620
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419642CDS2F140-6514065
45,710
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419651CDS2F140-650140650
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419667CDS2F140-650-A54140650
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419676CDS2F140-650-A93140650
73,320
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419685CDS2F140-660-A54L140660
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419694CDS2F140-660-A54L3140660
82,280
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419703CDS2F140-660-A54L4140660
86,740
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53419712CDS2F140-685-A54140685
77,170
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする