曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G125-1 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
59件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53425057CDS2G125-10001000
71,670
64,980
71,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53425066CDS2G125-1000-A541000
78,870
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53425075CDS2G125-1000-A931000
75,020
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425084CDS2G125-1000J-J59W1000
101,640
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53425093CDS2G125-1000-M9BW1000
77,770
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425102CDS2G125-1000-Y59BS1000
74,360
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425111CDS2G125-100-A54100
45,210
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425127CDS2G125-100-A54L100
45,870
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425136CDS2G125-100-A54LS100
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425145CDS2G125-100-A54Z100
46,640
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425154CDS2G125-100-A93Z100
42,740
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425163CDS2G125-100-F5BAL100
50,050
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425172CDS2G125-100-J59WL100
48,620
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425181CDS2G125-100-M9B100
43,560
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425197CDS2G125-100-M9BWL100
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425206CDS2G125-100-M9BWS100
40,540
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425215CDS2G125-100-M9NWL100
44,770
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425224CDS2G125-100-M9NWZ100
45,430
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425233CDS2G125-100-Y7BAL100
49,170
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425242CDS2G125-100-Z73Z100
43,560
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425251CDS2G125-125125
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425267CDS2G125-125-A54125
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425276CDS2G125-125-M9BW125
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425285CDS2G125-125-M9BWL125
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425294CDS2G125-125-M9BWZ125
47,300
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425303CDS2G125-125-M9BZ125
46,860
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425312CDS2G125-125-M9N3125
49,060
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425321CDS2G125-130-A54130
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425337CDS2G125-130-M9NL130
46,310
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425346CDS2G125-130-M9NZ130
46,970
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425355CDS2G125-1515
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425364CDS2G125-150150
39,880
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425373CDS2G125-150-A53L150
47,740
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425382CDS2G125-150-A54150
47,080
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425391CDS2G125-150-A54L150
47,740
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425407CDS2G125-150-A93150
43,230
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425416CDS2G125-150-A93L150
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425425CDS2G125-150J150
44,940
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425434CDS2G125-150J-F59150
54,230
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425443CDS2G125-150K150
46,920
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425452CDS2G125-150K-M9BWL150
53,680
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425461CDS2G125-150-M9BAL150
48,290
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425477CDS2G125-150-M9BL150
46,090
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425486CDS2G125-150-M9BW150
45,980
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425495CDS2G125-150-M9BWL150
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425504CDS2G125-150-Y59A150
46,420
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425513CDS2G125-150-Z73150
44,110
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425522CDS2G125-15-A93L15
42,020
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425531CDS2G125-15-Z73L15
42,900
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53425547CDS2G125-160-M9BW160
47,850
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする