曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-1 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53426992CDS2G140-10001000
82,340
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53427001CDS2G140-1000-A54L31000
94,490
85,980
94,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53427017CDS2G140-1000J1000
102,360
92,980
102,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53427026CDS2G140-100-A54100
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427035CDS2G140-100-A54L100
53,410
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427044CDS2G140-100-A93100
48,900
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427053CDS2G140-100J100
49,890
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427062CDS2G140-100-M9BA100
53,300
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427071CDS2G140-100-M9BL100
51,760
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427087CDS2G140-100-Y59BL100
52,640
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427096CDS2G140-120120
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427105CDS2G140-125-A53125
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427114CDS2G140-130130
47,740
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427123CDS2G140-143-M9B143
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427132CDS2G140-150-A54150
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427141CDS2G140-150-M9B150
53,130
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427157CDS2G140-150-M9BW150
53,680
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427166CDS2G140-150-M9NW-XC86D150
66,610
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427175CDS2G140-150-Y7BW150
55,880
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427184CDS2G140-15-A93L15
49,560
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427193CDS2G140-170-A54L170
57,480
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427202CDS2G140-175175
49,780
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427211CDS2G140-175-A54175
56,820
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427227CDS2G140-175-A54L175
57,480
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする