曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-2 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53427236CDS2G140-200200
49,780
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427245CDS2G140-200-A54L200
57,480
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427254CDS2G140-200-F5BAL200
61,660
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427263CDS2G140-200-F5BASBPC200
65,950
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427272CDS2G140-200-M9BWS200
52,140
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427281CDS2G140-20-M9BL20
51,760
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427297CDS2G140-230230
51,810
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427306CDS2G140-230-A54L230
59,510
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427315CDS2G140-230-A93L230
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427324CDS2G140-230-J59230
60,940
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427333CDS2G140-230-J59-XC3AC230
67,710
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427342CDS2G140-230-M9BWL230
58,410
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427351CDS2G140-230-M9BWL-XC68230
65,070
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427367CDS2G140-250250
51,810
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427376CDS2G140-250-A93250
55,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427385CDS2G140-250-A93L250
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427394CDS2G140-250-M9BW250
57,750
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427403CDS2G140-25-A54L25
53,410
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427412CDS2G140-25-Y59A25
52,090
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427421CDS2G140-280-A54280
60,890
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427437CDS2G140-280-A54-XC86D280
73,810
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする