曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G140-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53427927CDS2G140-700700
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427936CDS2G140-75-A5475
52,750
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427945CDS2G140-75-A54Z75
54,180
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427954CDS2G140-75-A54ZS75
49,340
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427963CDS2G140-75J75
49,890
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427972CDS2G140-75-M9B75
51,100
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427981CDS2G140-75-M9BW75
51,650
47,980
52,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53427997CDS2G140-75-Y59BL75
52,640
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428006CDS2G140-775775
74,200
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする