曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-1 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53428067CDS2G160-11
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428076CDS2G160-1010
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428085CDS2G160-1000-XC3BB1000
95,760
86,980
95,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428094CDS2G160-100-A90L3100
57,420
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428103CDS2G160-100-A90L3-XC68100
63,420
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428112CDS2G160-100-A93L100
56,870
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428121CDS2G160-100-F5BAZ100
65,560
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428137CDS2G160-100J-A54L-XC86D100
81,680
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428146CDS2G160-100-M9BW100
58,960
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428155CDS2G160-100-M9BWS100
55,390
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428164CDS2G160-10-M9BV-XC3BB10
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428173CDS2G160-10-XC3BB10
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428182CDS2G160-11001100
100,490
91,980
101,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428191CDS2G160-110-A54Z110
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428207CDS2G160-110-M9BW110
61,330
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428216CDS2G160-115-A53L115
63,090
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428225CDS2G160-12001200
105,220
95,980
105,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428234CDS2G160-1200-A541200
112,090
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428243CDS2G160-1200-M9BW1200
110,990
99,980
109,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53428252CDS2G160-120-A54L120
63,090
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428261CDS2G160-125125
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428277CDS2G160-125-A54125
62,430
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428286CDS2G160-125-M9BWL125
61,990
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428295CDS2G160-125-M9BWS125
57,750
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428304CDS2G160-150150
55,550
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428313CDS2G160-150-A54150
62,430
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428322CDS2G160-150-A54Z150
63,860
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428331CDS2G160-150-A93150
58,580
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428347CDS2G160-150K-J59L150
74,200
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428356CDS2G160-150-M9B150
60,780
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428365CDS2G160-150-M9BW150
61,330
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428374CDS2G160-150-Y7BW150
63,530
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428383CDS2G160-15-M9BL15
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428392CDS2G160-15-M9NL15
59,290
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428401CDS2G160-160160
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428417CDS2G160-160-A54160
64,790
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428426CDS2G160-162-M9B162
63,140
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428435CDS2G160-169-M9B169
63,140
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428444CDS2G160-170K-J59L170
77,880
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする