曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-2 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53428453CDS2G160-200200
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428462CDS2G160-200-M9BW200
63,690
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428471CDS2G160-200-Y7NW200
65,890
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428487CDS2G160-200-Z73Z-XC3AC200
70,240
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428496CDS2G160-20-A9320
56,210
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428505CDS2G160-225225
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428514CDS2G160-250250
60,280
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428523CDS2G160-270-A54L270
70,180
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428532CDS2G160-270-A54L3270
74,640
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする