曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-3 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53428541CDS2G160-300-A53160複動片ロッド
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428557CDS2G160-300-A54160複動片ロッド
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428566CDS2G160-300-F5BAL160複動片ロッド
74,360
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428575CDS2G160-300-F5BAL-XC3BD160複動片ロッド
81,460
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428584CDS2G160-300-F5BAL-XC3DB160複動片ロッド
81,460
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428593CDS2G160-300-F5BAZ160複動片ロッド
75,020
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428602CDS2G160-300-F5BAZS160複動片ロッド
68,150
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428611CDS2G160-300-F5BAZS-XC3DB160複動片ロッド
75,240
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428636CDS2G160-300-M9BAL-XC3BD160複動片ロッド
77,830
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428645CDS2G160-30-Z73L160複動片ロッド
57,750
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428654CDS2G160-330160複動片ロッド
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428663CDS2G160-330-M9B160複動片ロッド
70,240
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428672CDS2G160-350-A33160複動片ロッド
75,300
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428681CDS2G160-350-A54160複動片ロッド
71,890
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428627CDS2G160-300-J51--
65,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする