曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2G160-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53428697CDS2G160-4040
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428706CDS2G160-400-A54Z400
75,680
67,980
74,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428715CDS2G160-400-M9BAL400
75,460
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428724CDS2G160-400-M9BZ400
74,030
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428733CDS2G160-400-M9NZ-XC3BB400
74,140
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428742CDS2G160-40-A64L40
58,850
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428751CDS2G160-450450
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428767CDS2G160-450-M9BW450
77,880
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428776CDS2G160-460-A54460
78,980
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428785CDS2G160-480480
72,110
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428794CDS2G160-480-A59WL3480
85,250
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53428803CDS2G160-480-M9N-XC3BB480
77,550
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする