標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

内容量1個
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53431165CDS2L125-4125複動片ロッド
38,010
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431174CDS2L125-400125複動片ロッド
49,230
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431183CDS2L125-400-A54125複動片ロッド
56,430
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431192CDS2L125-400-A93125複動片ロッド
52,580
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431201CDS2L125-400J125複動片ロッド
58,690
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431226CDS2L125-400K-A44125複動片ロッド
76,340
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431235CDS2L125-400-M9BL125複動片ロッド
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431244CDS2L125-400-M9BW3125複動片ロッド
58,910
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431253CDS2L125-400-M9BWM125複動片ロッド
55,660
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431262CDS2L125-400-Y7BAL125複動片ロッド
60,390
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431271CDS2L125-400-Z80L125複動片ロッド
53,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431287CDS2L125-40-M9BM125複動片ロッド
43,890
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431296CDS2L125-410-XC3BA125複動片ロッド
59,730
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431305CDS2L125-440-A44125複動片ロッド
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431314CDS2L125-440-A44S125複動片ロッド
59,460
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431323CDS2L125-450125複動片ロッド
52,970
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431332CDS2L125-450-A54L125複動片ロッド
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431341CDS2L125-450-A54L-XC3CB125複動片ロッド
67,600
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431357CDS2L125-450-A54L-XC3CC125複動片ロッド
60,830
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431366CDS2L125-450-M9BW125複動片ロッド
59,070
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431375CDS2L125-480-A44125複動片ロッド
66,990
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431384CDS2L125-480-A44-XC3DB125複動片ロッド
73,760
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431217CDS2L125-400-J51--
53,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする