標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L125-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)125磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
26件中 126各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53431944CDS2L125-700-A54125700
67,650
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431953CDS2L125-700-A54L3125700
72,770
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431962CDS2L125-700-A54Z125700
69,080
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431971CDS2L125-700-A93125700
63,800
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431987CDS2L125-700K-A54L125700
88,660
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53431996CDS2L125-700-M9BL125700
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432005CDS2L125-700-M9BWM125700
66,880
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432014CDS2L125-700-XC3AB125700
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432023CDS2L125-700-XC3BB125700
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432032CDS2L125-700-XC3DA125700
67,210
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432041CDS2L125-700-XC3DD125700
60,450
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432057CDS2L125-700-Y7BW125700
68,750
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432066CDS2L125-700-Y7BWL125700
69,410
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432075CDS2L125-7512575
38,010
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432084CDS2L125-750125750
64,190
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432093CDS2L125-750-A44125750
78,210
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432102CDS2L125-750-A54125750
71,390
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432111CDS2L125-750-G39-XC4125750
79,040
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432127CDS2L125-750-XC4125750
66,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432136CDS2L125-75-A54Z12575
46,640
42,980
47,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432145CDS2L125-75-A90L-XC86A12575
41,420
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432154CDS2L125-75-A93-XC412575
43,180
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432163CDS2L125-75J12575
42,190
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432172CDS2L125-75J-A5412575
49,390
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432181CDS2L125-75-Y59BL12575
45,100
39,980
43,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53432197CDS2L125-75-Y7BWL12575
46,970
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする