曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2L160-3 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)160作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53434796CDS2L160-3030
53,190
48,980
53,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434805CDS2L160-300-A54300
69,520
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434814CDS2L160-300-A54L300
70,180
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434823CDS2L160-300J-A93-XC3BD300
82,010
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434832CDS2L160-300K-M9BWL300
82,060
74,980
82,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434841CDS2L160-300-M9BW300
68,420
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434857CDS2L160-300-M9BW3300
72,000
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434866CDS2L160-300-M9BW-XC3BB300
68,420
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434875CDS2L160-300-M9BW-XC3DD300
68,420
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434884CDS2L160-300-XC35300
65,780
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434893CDS2L160-310310
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434902CDS2L160-310-A54310
71,890
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434911CDS2L160-332332
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434927CDS2L160-332-A44332
78,710
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434936CDS2L160-340K-M9BWL340
85,750
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53434945CDS2L160-350350
65,010
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする