曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-4 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53437413CDS2T125-400-A34400
62,320
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437422CDS2T125-400-A54L400
59,570
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437431CDS2T125-400-A54L3400
64,020
58,980
64,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437447CDS2T125-400-A54S400
54,780
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437456CDS2T125-400-A54ZS400
55,500
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437465CDS2T125-400-A93L400
55,720
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437474CDS2T125-400-M9BL400
57,920
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437483CDS2T125-400-M9N400
57,480
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437492CDS2T125-400-Z73Z400
57,260
51,980
57,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437501CDS2T125-425425
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437517CDS2T125-425-M9BWS425
57,970
52,980
58,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437526CDS2T125-450450
55,440
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437535CDS2T125-450-A34450
66,060
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437544CDS2T125-450-A53L-XC3BC450
70,070
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437553CDS2T125-450-A53L-XC3DA450
70,070
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437562CDS2T125-450-A54L450
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437571CDS2T125-450-A54L3450
67,760
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437587CDS2T125-450-A54L-XC3BC450
70,070
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437596CDS2T125-450-A54L-XC3DA450
70,070
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437605CDS2T125-450-A54S450
58,520
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437614CDS2T125-450-A59WL3450
68,920
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437623CDS2T125-450-A93L450
59,460
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437632CDS2T125-450J450
66,660
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437641CDS2T125-450J-A54450
73,870
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437657CDS2T125-450J-A93450
70,020
64,980
71,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437666CDS2T125-450K-A54450
78,160
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437675CDS2T125-450-M9BW450
61,550
55,980
61,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437684CDS2T125-455-A59WL3455
68,920
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53437693CDS2T125-490-A54L490
63,310
56,980
62,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする