標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T125-6 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)125作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53438104CDS2T125-600600
59,180
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438113CDS2T125-600J600
72,160
65,980
72,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438122CDS2T125-600J-A54600
79,370
71,980
79,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438131CDS2T125-600K600
77,110
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438147CDS2T125-600K-A34600
87,730
77,980
85,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438156CDS2T125-620620
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438165CDS2T125-620-A54620
70,130
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438174CDS2T125-650650
62,920
54,980
60,478(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438183CDS2T125-650-A54L650
70,790
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53438192CDS2T125-650K-A44650
97,300
87,980
96,778(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53438201CDS2T125-680J-A54680
84,870
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする