標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7

標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) CDS2T140-7 - SMC

・エアシリンダCS1シリーズと比較し最大58%の軽量化を実現。
・揺動金具使用時の最大ストローク 1.6倍拡大(CS1シリーズと比較)
・CS1シリーズの 許容横荷重と同等
・オートスイッチ付(CDS2シリーズ:CDS2)

チューブ内径(Φmm)140作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53440344CDS2T140-700-A53L700
81,240
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440353CDS2T140-700-A54L700
81,240
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440362CDS2T140-700J700
88,280
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440371CDS2T140-700J-A44700
102,140
92,980
102,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440387CDS2T140-700-M9BWS700
75,900
66,980
73,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440396CDS2T140-7575
49,120
43,980
48,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440405CDS2T140-750750
77,610
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440414CDS2T140-750-A34750
88,060
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
53440423CDS2T140-750-A54750
84,650
76,980
84,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
53440432CDS2T140-750-A93750
80,800
73,980
81,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする