曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1

標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CJ2M1 - SMC

・耐摩耗性が向上
ロッドカバーやクレビスの軸受部の耐摩耗性を向上させ、シリンダの長寿命化を計りました。
・取付け時に工具をカバーに直接かけて作業ができますから取付けが簡単に行うことができます。
・高速駆動が可能
使用する駆動速度条件によってラバークッションとエアクッションを選べますから、高速の駆動に対応できます。
●ラバークッション……50~750mm/s (標準装備)
●エアクッション……50~1000mm/s (オプション)

作動方式複動片ロッドクッション(-) ラバークッション(標準)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53715121CJ2M10-30Z-V1030
3,110
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
53715137CJ2M10-45Z-V1045
3,380
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
53715146CJ2M16-100Z16100
3,940
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
53715155CJ2M16-125Z16125
4,270
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
53715164CJ2M16-200Z16200
5,100
4,598
5,058(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする