ピンシリンダー CJP2D

ピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMCピンシリンダー CJP2D - SMC

小形軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53717553CJP2D10-15D-X19721015
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717562CJP2D10-28D-XC191028
4,130
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717571CJP2D10-3D-XC19103
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717587CJP2D10-40D-B1040
4,350
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717596CJP2D10-4D-XC19104
3,580
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717605CJP2D10-5D-X1972105
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717614CJP2D10-8D-XC19108
3,690
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717623CJP2D16-10D-B-X16661610
4,020
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717632CJP2D16-15D-B-X16661615
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717641CJP2D16-30D-XC221630
5,500
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717657CJP2D6-15D-B-X1666615
3,080
2,898
3,188(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717666CJP2D6-20D-B-X1666620
3,190
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする