ピンシリンダー CJP2F

ピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMCピンシリンダー CJP2F - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53717675CJP2F10-25D-XB61025
4,350
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717684CJP2F10-2D-XC19102
2,970
2,798
3,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717693CJP2F10-35D-B1035
3,630
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717702CJP2F10-40D1040
3,740
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717711CJP2F10-40D-B1040
3,740
3,198
3,518(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717727CJP2F10-5D-XB6105
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717736CJP2F16-15D-XB61615
4,790
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717745CJP2F16-25D-XB61625
5,010
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717754CJP2F16-25D-XB71625
5,560
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717763CJP2F16-35D1635
3,960
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717772CJP2F16-40D1640
4,070
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717781CJP2F6-10D-XB7610
4,180
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717797CJP2F6-25D625
3,140
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
53717806CJP2F6-5D-B-XB665
3,410
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする