曜日別特売

ピンシリンダー CJP2T

ピンシリンダー CJP2T - SMCピンシリンダー CJP2T - SMCピンシリンダー CJP2T - SMCピンシリンダー CJP2T - SMCピンシリンダー CJP2T - SMC

・小形・軽量
全長:6~9.5mm短縮
質量:55~65%減少
アルミボディを採用、従来のCJPに比べ軽量化を実現。
(メーカーCJPシリンダ、基本形、オートスイッチなしでの比較)
・Φ4-5stでもオートスイッチ2ヶ取付可能。
・Φ2ワンタッチ管継手、スピードコントローラの接続が可能。
・オートスイッチ付(CDJP2シリーズ:CDJP2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53717912CJP2T10-12D-XC191012
4,130
3,798
4,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717921CJP2T10-3D-XC19103
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717937CJP2T10-5D-B-X1666105
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717946CJP2T16-15D-B-X16661615
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
53717955CJP2T16-30D-B-X16661630
4,950
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする