曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3

標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 - SMC
(1件のレビュー)

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
155件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53838951CM2B32-100Z32100複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
当日出荷
53839134CM2B32-150Z32150複動片ロッド
7,100
6,498
7,148(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
53839231CM2B32-200Z32200複動片ロッド
7,650
6,598
7,258(税込)
当日出荷
53839247CM2B32-200Z-V32200複動片ロッド
8,250
7,598
8,358(税込)
22日以内出荷
返品不可
53839256CM2B32-20Z3220複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
53839265CM2B32-225Z32225複動片ロッド
8,200
7,298
8,028(税込)
22日以内出荷
返品不可
53839335CM2B32-25Z3225複動片ロッド
5,720
5,198
5,718(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
53839414CM2B32-300Z32300複動片ロッド
8,750
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
53839493CM2B32-35Z3235複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
53839755CM2B32-50Z3250複動片ロッド
6,000
5,498
6,048(税込)
当日出荷
53839947CM2B32-70FZ3270複動片ロッド
6,270
5,498
6,048(税込)
22日以内出荷
返品不可
53840087CM2B32-80Z3280複動片ロッド
6,550
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
53840157CM2B32F-10S3210単動押出し
7,040
6,398
7,038(税込)
22日以内出荷
返品不可
53840166CM2B32F-700A32700複動片ロッド
15,790
14,980
16,478(税込)
22日以内出荷
返品不可
06713568CM2B32-1000Z321000複動片ロッド
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
53541015CM2B32TN-600Z32600複動片ロッド
12,050
10,980
12,078(税込)
22日以内出荷
返品不可
53838915CM2B32-1000---
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
53838924CM2B32-1000A321000複動片ロッド
16,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53838985CM2B32-113A---
8,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839012CM2B32-120AK---
13,990
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839353CM2B32-290A---
9,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839572CM2B32-410A32410複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839581CM2B32-415A---
11,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839597CM2B32-425J32425複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839624CM2B32-43A---
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839667CM2B32-460A32460複動片ロッド
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839816CM2B32-5J---
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839877CM2B32-66---
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839895CM2B32-68---
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
53839922CM2B32-705A32705複動片ロッド
14,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
53840044CM2B32-75FZ3275複動片ロッド
6,270
取扱い終了
返品不可
代替品有
53840306CM2B32TN-60032600複動片ロッド
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
53840315CM2B32TN-600A32600複動片ロッド
12,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
21794106CM2B32-258Z32258複動片ロッド
8,470
取扱い終了
返品不可
代替品有
53838863CM2B32-1+5-XC1132-複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
53838872CM2B32-10+5-XC1132-複動片ロッド
12,200
取扱い終了
返品不可
53838881CM2B32-100+100-XC1132-複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
53838897CM2B32-100+120-XC1132-複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
53838906CM2B32-100+20-XC1132-複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
53838933CM2B32-1002321002複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
53838942CM2B32-100-XC1232100複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
53838967CM2B32-101---
6,200
取扱い終了
返品不可
53838976CM2B32-1010321010複動片ロッド
15,200
取扱い終了
返品不可
53838994CM2B32-12+12-XC1032-複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
53839003CM2B32-1200A321200複動片ロッド
18,800
取扱い終了
返品不可
53839021CM2B32-125+175-XC1132-複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
53839037CM2B32-125+1-XC1132-複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
53839046CM2B32-125+50-XC1132-複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
53839055CM2B32-125B-XC932125複動片ロッド
8,300
取扱い終了
返品不可
53839064CM2B32-1380321380複動片ロッド
18,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
53838915CM2B32-100006713568CM2B32-1000ZCM2B32-1000 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 06713568標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53838924CM2B32-1000A37477563CM2B32-1000AZCM2B32-1000A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1000AZ) SMC 37477563CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1000AZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です。
53838985CM2B32-113A49297465CM2B32-113AZCM2B32-113A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297465CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839012CM2B32-120AK49298637CM2B32-120AKZCM2B32-120AK CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298637CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839353CM2B32-290A87530083CM2B32-290AZCM2B32-290A 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC 87530083標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)SMC1個
9,798
税込10,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839572CM2B32-410A37481325CM2B32-410AZCM2B32-410A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-410AZ) SMC 37481325CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-410AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839581CM2B32-415A49298226CM2B32-415AZCM2B32-415A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298226CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839597CM2B32-425J44575994CM2B32-425JZCM2B32-425J 標準形エアシリンダ(丸形) CM2-Z SMC 44575994標準形エアシリンダ(丸形) CM2-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839624CM2B32-43A49297307CM2B32-43AZCM2B32-43A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297307CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839667CM2B32-460A37481648CM2B32-460AZCM2B32-460A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-460AZ) SMC 37481648CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-460AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839816CM2B32-5J49297675CM2B32-5JZCM2B32-5J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297675CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839877CM2B32-6649296966CM2B32-66ZCM2B32-66 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49296966CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839895CM2B32-6849296975CM2B32-68ZCM2B32-68 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49296975CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53839922CM2B32-705A23079797CM2B32-705AZCM2B32-705A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-705AZ SMC 23079797標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32-705AZSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53840044CM2B32-75FZ47450509CM2B32-75FZ1CM2B32-75FZ エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ  (CM2□32~) SMC 47450509エアシリンダ CM2-Z1 Series チューブ内径32mm ラバークッションタイプ (CM2□32~)SMC1個
5,643
税込6,207
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53840306CM2B32TN-60053541015CM2B32TN-600ZCM2B32TN-600 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 53541015標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
53840315CM2B32TN-600A23080628CM2B32TN-600AZCM2B32TN-600A 標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TN SMC 23080628標準形エアシリンダ(丸形)/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2B32TNSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
21794106CM2B32-258Z49492339CM2B32-258Z1CM2B32-258Z CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC 49492339CM2-Z1 Series エアシリンダ/標準形:複動・片ロッドSMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 53838951
2017-01-24
用途: 遮断機に使用
城本

通常の動作に、復旧しました。今後の問題点として、商品包装は非常に良いので有りますが、肝心のエアー取り入れ、出し口を密閉して欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする